カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,002)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,081)
  • メカニカル部品(569)
  • バイク純正部品(409)
  • 制御機器(258)
  • 農業機械(158)
  • 自動車補修部品(101)
  • 医療(90)
  • バイク部品(89)
  • 建築金物(82)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 機構部品(70)
  • 物流用品(66)
  • 切削工具(60)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 空調・電設資材(47)
  • 測定用品(32)
  • オフィス家具(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 卓上消耗品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 事務用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 電気材料(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 家電(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 安全保護具(9)
  • 研磨材(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗料(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-72」の検索結果

関連キーワード
5,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(41442)シムB 72MM(1.1) ホンダ(41442)シムB 72MM(1.1)ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
Semi-Fシリーズ NK40B72~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B72~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
角型 インサート ソケット 16B 72 ポジション ハーティング角型 インサート ソケット 16B 72 ポジションハーティング
9,498税込10,448
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1402-72
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
119税込131
1台
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
FCR・CVK S/J #72(N424-25B72) KEIHINFCR・CVK S/J #72(N424-25B72)KEIHIN
469税込516
1個
5日以内出荷
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902 ハスクバーナハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902ハスクバーナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
トートバック ホーザントートバックホーザン(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ものが出し入れしやすい大きな開口部で、荷物をまとめて持ち運べます。 B4ファイルも収まる余裕の収納力。 小物や鍵を分けて収納できるインナーポケット。 手持ち・肩掛けどちらにも対応。 柔らかく手触りの良いナイロン製ベルトを採用し、肩掛け時の衣服との擦れも低減します。 ジッパーでバッグの口を閉じられます。 底板・底鋲付で自立します。 バッグ両側にサイドポケット付で、ペットボトルなども収まります。
質量(g)650内容積(L)19外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)180内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×170×295
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
中間スイッチ付延長コード サンワサプライ中間スイッチ付延長コードサンワサプライ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(2m)
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
FINO トイレブラシ LEC(レック)FINO トイレブラシLEC(レック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インテリア性の高いアルミ柄を採用しているトイレブラシです。ブラシが曲がるので便器のカーブにあわせて洗えます。柄を持ってケースごとに移動OKブラシの先端は硬い植毛なので、こびりついた汚れもOK水切れのよい植毛ブラシです。ブラシが底に触れないから、乾きやすく衛生的ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工です。
用途トイレお掃除に。
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
ウェザーストリップ(R)アウター (B1) B156-72-810B MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(R)アウター (B1) B156-72-810BMAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池ですサイズ:幅72×高さ105×奥行55mm質量:343g材質:ABS原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)サインペット/100(押ボタン別)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
...