カテゴリ

  • メカニカル部品(220)
  • 制御機器(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 測定用品(54)
  • 農業機械(35)
  • バイク部品(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • 物流用品(27)
  • 機構部品(26)
  • 電気材料(25)
  • 防犯用品(25)
  • 建築金物(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 切削工具(21)
  • 事務用品(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電動工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 厨房用品(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 理美容(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-88」の検索結果

968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)805寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B-88 BEN用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-88 BEN用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    B-88 BENヘルメット用の交換部品
  • B-88 BEN フルフェイス TNK工業(SPEEDPIT)

    B-88 BEN フルフェイス

    TNK工業(SPEEDPIT)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合、全排気量対応(SG ALL)
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバンド WAKI(和気産業)

    ゴムバンド

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    149税込164
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    75税込83
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア)

    ジャンボケース

    Lustro ware(ラストロウェア)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌・防汚加工の保存容器。 同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
  • 高級天然すだれ ふる里 ワタナベ工業

    高級天然すだれ ふる里

    ワタナベ工業(19件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1枚
    当日出荷
    室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
    用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸厚さ(mm)5
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • キャッシュボックス カール事務器

    キャッシュボックス

    カール事務器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    引出に入る薄型タイプ。上蓋開錠レバー付きなのでアクセスも簡単。
    用途オフィスでの現金管理や簡易レジとしてもおすすめです。付属品10枚区切りコイントレー、紙幣トレー、鍵2個付質量(kg)1.65ブルー高さ(mm)86奥行(mm)185対応A5サイズ相当(紙幣・コイン専用の商品のため、書類の収納スペースはありません。)収納サイズA5アズワン品番64-8441-34外寸法・幅(mm)285施錠方法シリンダー錠収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:各200枚 合計600枚(目安)\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプオスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • スナップピン・松葉ピン (三価クロメート) TRUSCO

    スナップピン・松葉ピン (三価クロメート)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ

    タックシール FSC(R)認証 A4

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1冊(100シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。
    用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • Defi 風呂いす LEC(レック)

    Defi 風呂いす

    LEC(レック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使用場所浴室
  • クリヤーブックA4 グラッセル 替紙 コクヨ

    クリヤーブックA4 グラッセル 替紙

    コクヨ
    379税込417
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷
    A4縦型の30穴の替紙ポケットです。書類が見えやすい反射を抑えたエンボス加工の替紙ポケットです。2穴・4穴・30穴のとじ具に対応しています。エンボス仕上げPPポケット
    サイズA4グリーン購入法適合
  • ボックスファイル LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    中央に仕切付の縦型ボックスファイルです。
    仕様中央仕切付材質色板紙製/再生紙サイズA4判縦型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×245×305
  • Defi 手おけ LEC(レック)

    Defi 手おけ

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している手桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。
    用途くつろいだバス空間に。寸法(mm)275×160×155H
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • 極細金属パイプ MAC8(マックエイト)

    極細金属パイプ

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
...