カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,618)
  • 自動車純正部品(456)
  • 制御機器(318)
  • バイク純正部品(179)
  • バイク部品(155)
  • 切削工具(150)
  • 農業機械(136)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 自動車補修部品(104)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 日用品(92)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • メカニカル部品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • カー用品(48)
  • 事務用品(45)
  • 保管用品(43)
  • オフィス家具(43)
  • 測定用品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 機構部品(37)
  • 作業工具(37)
  • 電気材料(35)
  • 家電(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業服(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 医療(16)
  • 防犯用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 清掃用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 物流用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 照明(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b-c04」の検索結果

関連キーワード
6,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B01C4)ケーブル コントロール MAZDA(マツダ)(B01C4)ケーブル コントロールMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(B0C4)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B0C4)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(545件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から11日以内出荷
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
チェンソーヤスリ丸 ヤマグチチェンソーヤスリ丸ヤマグチ(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
ブレードロック(オール黄銅製) フローバルブレードロック(オール黄銅製)フローバル
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
バイク用 樹脂パーツクリーナー BYGAROOバイク用 樹脂パーツクリーナーBYGAROO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(80mL)
当日出荷
バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
用途バイク用危険物の類別非危険物
コネクター ビスドメ 9.5 HKTコネクター ビスドメ 9.5HKT
239税込263
1個
翌日出荷
セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)セラミックブロックゲージ 0級相当SK(新潟精機)
8,098税込8,908
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードロック SK11ブレードロックSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
チェンソーヤスリ丸Φ4.7 ヤマグチチェンソーヤスリ丸Φ4.7ヤマグチ
499税込549
1個
当日出荷
チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に刃幅(mm)4.7全長(mm)250トラスコ品番811-6905材質合金工具鋼(SKS8)形状質量(g)33刃長(mm)170
箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
70,900税込77,990特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。 また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。 国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。 垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。 全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルCameraLinkVer1.2走査方式プログレッシブ映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap電子シャッタ方式グローバルシャッタ
シルバービット 段付 10本組  #2 ×65 サンフラッグ(旧:新亀製作所)シルバービット 段付 10本組 #2 ×65サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×65(段付)全長(mm)65先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SADDLE 1B001705000C4 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B001705000C4piaggio(ピアッジオグループ)
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
SADDLE 1B000209000C4 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B000209000C4piaggio(ピアッジオグループ)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
SADDLE 1B003848000C4 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B003848000C4piaggio(ピアッジオグループ)
64,980税込71,478
1個
31日以内出荷
SADDLE 1B000861000C4 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B000861000C4piaggio(ピアッジオグループ)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)岡崎精工
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から61日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
軸付きベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)軸付きベアリングNSKマイクロプレシジョン(ISC)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質軸材質SUS303(六角穴タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャC型 ナベヤスプリングボールプランジャC型ナベヤ
919税込1,011
1個
3日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハックソーブレード クロム鋼 GROZハックソーブレード クロム鋼GROZ
599税込659
1パック(10枚)
当日出荷
用途鉄パイプの切断に。材質クロム鋼全長(mm)300刃長(mm)300
BACK GDP 2B000791000C4 piaggio(ピアッジオグループ)BACK GDP 2B000791000C4piaggio(ピアッジオグループ)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
PTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジム アズワンPTFE 超磁回転子 細径オクタゴン型 ネオジムアズワン
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
BACK PAS 1B003988000C4 piaggio(ピアッジオグループ)BACK PAS 1B003988000C4piaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
洗浄剤 ベストクリーナー M.I.T洗浄剤 ベストクリーナーM.I.T
19,980税込21,978
1缶(4kg)
6日以内出荷
pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去液性酸性成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体使用期限1年
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
SADDLE C / HINGE 1B005211000C4 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE C / HINGE 1B005211000C4piaggio(ピアッジオグループ)
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
SADDLE C / HINGE 1B004642000C4 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE C / HINGE 1B004642000C4piaggio(ピアッジオグループ)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
セットベース用ベースカラー 岩田製作所セットベース用ベースカラー岩田製作所
319税込351
1個
翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
座グリキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座グリキャップ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
25税込28
1個
5日以内出荷
M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用材質硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
SHOW UPベースカラー SHOW UPSHOW UPベースカラーSHOW UP
14,980税込16,478
1本(0.9kg)
6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4 ヤマグチダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4ヤマグチ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。 ヤスリと違い方向性がありません。
用途チェンソー刃の目立再生粒度270材質S45C形状
ボンベ運搬車 HAMACOボンベ運搬車HAMACO
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
酸素+アセチレン運搬用
用途酸素・アセチレン高圧ガスボンベmの移動に信頼を高めました、材質すくい板:スチール質量(kg)27.5車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ ×2個)、補助輪(付き):100材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200
スクエアプッシュロック/マットブラック カーク産業スクエアプッシュロック/マットブラックカーク産業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用開口寸法(mm)Φ26
センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所センサブラケット 取付ベースC岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応
MB シリーズ用取付支持金具 SMCMB シリーズ用取付支持金具SMC
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
セリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407C4 bremboセリエオロ ブレーキディスク リジット 68B407C4brembo
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:68B407C4販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
...