カテゴリ

  • 物流用品(1,192)
  • 農業機械(136)
  • 制御機器(118)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • メカニカル部品(102)
  • バイク部品(94)
  • 自動車補修部品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 事務用品(32)
  • 機構部品(31)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(27)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 食品・飲料(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 建築金物(16)
  • 安全用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「b-s06」の検索結果

2,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX-S06B/S06W用 外付けバッテリー EPSON

    PX-S06B/S06W用 外付けバッテリー

    EPSON
    9,988税込10,987
    1台
    8日以内出荷
  • BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO

    BLOCKYSTAR ドアストッパー

    COMADECO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
    材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6
  • アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークッション カーボーイ

    コーナークッション

    カーボーイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材形状コーナー幅(mm)約35厚さ(mm)約3.5
  • ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス戸車

    ヨコヅナ(41件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
    主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
    用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。端子ねじM3(0.6~0.9N・m)材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
  • ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

    ヨコヅナ
    37,980税込41,778
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
  • ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車

    ヨコヅナ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロープ 宮島化学工業

    スカイロープ

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 訂正・返品伝票 タテ 区分タイプ ヒサゴ

    訂正・返品伝票 タテ 区分タイプ

    ヒサゴ
    5,998税込6,598
    1箱(50組×10冊)
    当日出荷
    仕入れ年月の記入が可能。
    複写枚数3枚刷色アズワン品番64-8846-47
  • ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • C-55B 6Sクレセント APLUS(クマモト)

    C-55B 6Sクレセント

    APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ベルトローラー イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンベルト CETACEA(セタシア)

    ナイロンベルト

    CETACEA(セタシア)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途多目的用ベルト。
  • スリップポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    スリップポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,212税込2,433
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止 摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 チューブカラーが豊富
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6フィートカムバックストラップ CETACEA(セタシア)

    6フィートカムバックストラップ

    CETACEA(セタシア)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途多目的用ベルト幅(mm)25質量(g)74最大使用荷重(kg)15
  • ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
    用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ice Bahn ウィンターソックス クルミ ニューレイトン

    Ice Bahn ウィンターソックス クルミ

    ニューレイトン
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    ・タイヤチェーンのニュースタンダード。・優れた耐摩耗性ポリエステル布採用。・走行時振動が少なく静粛性に優れる。・軽量かつコンパクトで、車載・収納性に優れる。・ドーナツタイプで初見でも、簡単装着可能。・腕カバー&作業用手袋付きで作業性アップ。・収納ケースは、膝置きにも使用可能
    セット内容KURUMI本体/専用収納ケース/手袋&アームカバー/取扱説明書
  • ワッシャープラグB 岩田製作所

    ワッシャープラグB

    岩田製作所
    729税込802
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    1つで2つのネジサイズに対応できます。M4~M20に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
  • 冷麺容器 バイオ ジャスト 8K 178-36B リスパック リスパック

    冷麺容器 バイオ ジャスト 8K 178-36B リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    本体が中皿をキャッチ!中皿がジャストフィット作業効率アップ!面嵌合でフタがはずれにくく、作業、輸送時も安心です。流れるようなリブで見栄えと強度を実現。本体・中皿は別売り。[容量]約600ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)180×180×36容量(mL)600
...