各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
消費電流(mA)150
使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
接点構成1a1b
仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
形G6B-2114P-USを4個搭載
動作表示用LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに
寸法(mm)30×18×18
色黒
定格電圧(V)24
接点構成1C
定格電流(A)(A/B接点)10
消費電流(mA)(コイル)33
コード0.85相当(sq)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Z
アプリケーション産業用
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
定格電流(A)1
使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)
接点材質Auクラッド+AgNi
接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)
動作時間(ms)50以下
定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)
最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)
接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)
使用周囲湿度(%RH)5~85
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)300
使用周囲温度(℃)-25~55
フィンガープロテクトの有無無し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
8A多極 1a1b/2a接点リレー
耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V
プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意
ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器
寸法(mm)31.0×14.0×11.0
質量(g)約10
規格UL、CSA、VDE、TV
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC)
動作機能2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
8A多極 1a1b/2a接点リレー
耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V
プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意
ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器
コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 15A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。接点材質 = 金, 銀合金mm。Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
入力電源(V)DC10~30(極性なし)
入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)
設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)
材質樹脂
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。
専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。
また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。
風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。
高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(g)約530(スタンド含む)
出力電圧(V)±7000/0-p
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)
風量(m3/min)0.7~1.2
フィルタープレフィルタ級
騒音値(dB)51(A)/距離1m
風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)
容量(VA)6
オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器
保護構造ケース入り
接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)
接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)
使用周囲湿度(%RH)5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。
接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。
材質樹脂
色ホワイト
配線接続端子式
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋内(壁面取付け)
最大接続台数40
電源電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)
CE-対応品なし
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。
高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。
専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。
コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。
RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)(本体)95、(コントローラ)570
出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)
本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)
表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ
使用流体清浄な空気
消費電流(mA)400
オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)
供給空気圧力(MPa)0.05~0.6
使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)
ブザー音放電異常時ON
イオンバランス±15V以下
入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)
エア流量(L/min)最大190
RoHS指令(10物質対応)対応
異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー!
方向判別機能も搭載
色ブラック
質量(g)約260
出力【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷) 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通)
電源電圧AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz
保護等級IP54
使用周囲温度(℃)-20~+60
検知方式24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式
感度調整レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定
設置場所屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所)
表示灯通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3.2(最大取付)
材質(外周部)樹脂
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)530(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)
使用流体清浄な空気
消費電流(A)0.3
使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)
出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
センサー本体は、左右180°の範囲で可変でき、警戒方向を自由に設定することができます。動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)までと余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約220
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)
設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1m~10m)
警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30° (±15°)まで余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。
材質新金属プレート(フルコート加工)
質量(g)約480
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続リード式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)30以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)
設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)
警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
かげろうや大気のゆらぎをはじめ、温度変化、照明灯等の影響を軽減するフルセフティ・システムが常に安全動作を保障します。外乱光や雨、雪、霧等の悪天候による減衰に対応するため距離余裕を警戒距離の10倍以上とっています。内蔵の照準装置と付属の感度チェッカーにより光軸調整は簡単、確実に行えます。また、オプション(別売)のレベルチェッカー”EL-01”で感度レベルがチェックできるモニタージャック付。2重防滴構造とステンレス鋼板により耐久性・耐環境性は抜群です。赤外線の同期をとることにより相互干渉をなくしフレキシブルな警戒網の設定を可能にしました。オプションのS・E・Cサーキット・ボード(別売品)を受光器に接続すれば侵入警戒とは別に環境条件がチェックできます。悪天候等により赤外線受光量が一定レベル以下になった場合、受信部へ環境悪化を伝えます。
材質メラミン焼付塗装
色ステンレス鋼板
質量(g)投・受光器各約2000
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)45(DC12V時)、55(DC24V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上
使用周囲温度(℃)-25~+55
付加機能外部環境診断機能(オプションのS.E.Cサーキットボード使用時)
設置場所屋外
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離200m以内
警報の表示赤色LED(受光器)警報出力時:点灯
距離余裕10倍(2000m)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
片側配線で屋外30m警戒可能な反射型赤外線センサー
便利な片側配線で屋外30m警戒が可能!
距離計測方式を併用し、確実に侵入者を捉えます!
屋外・屋内を問わず取付可能
光軸調整が簡単
自由に設定できる警戒方向
遮光時間の切替が可能 (0.05秒/0.1秒/0.25秒/0.5秒)
最小設置距離0.5mに対応
動作確認表示機能
材質センサー部:樹脂、リフレクタ-部:樹脂
色センサー部:ワインレッド、リフレクタ-部:クリアー、黒
質量(g)センサー部:約370、リフレクタ-部:約190
出力警報/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒以下の場合2秒間出力)、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、環境/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:カバーをはずしたとき出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
機能付帯:モニター出力機能(設置距離、受光レベル)、検知応答時間切替機能
応答時間検知/遮光時間:4段階-0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒
消費電流(mA)最大200以下、DC12V供給時:160以下、DC24V供給時:80以下
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
表示灯【アラーム】赤色LED/警報出力時:点灯、【受光感度/環境】赤色LED/カバー開時:受光感度不良時点灯、カバー閉時:環境悪化時点灯(環境出力と同期)
警戒距離屋外:0.5~30m、屋内:0.5~40m
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。
長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。
風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式
付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ
質量(g)約370
出力電圧AC2.5kV
風量(m3/min)0.2~0.30
フィルターなし
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)
アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)
イオンバランス±10V以下
騒音レベル(dB(A))48(距離1m)
容量(VA)5
オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)
入力電源DC24V±5%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ