カテゴリ

  • 自動車純正部品(515)
  • 農業機械(288)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • メカニカル部品(69)
  • 制御機器(62)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • バイク純正部品(41)
  • 機構部品(22)
  • バイク部品(20)
  • 切削工具(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 作業工具(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 研磨材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(8)
  • トラック純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗料(4)
  • 医療(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-131」の検索結果

1,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤用ブチル手袋 B-131 クレトイシ耐溶剤用ブチル手袋 B-131クレトイシ
7,898税込8,688
1双
当日出荷
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33ブラック機能耐溶剤全長(cm)28関連資料(1.17MB)
化学用手袋 ブチル B-131R 10吋 TGK(東京硝子器械)化学用手袋 ブチル B-131R 10吋TGK(東京硝子器械)
9,050税込9,955
1双
3日以内出荷
高気密性、ガス・蒸気を通しません。 低温でも手袋の柔軟性はそのままです。 濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。
サイズ10インチ厚さ(mm)0.33全長(mm)280入数(双)1
バルブ (B131) MAZDA(マツダ)バルブ (B131)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クリップ (B131) MAZDA(マツダ)クリップ (B131)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (B131) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (B131)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (B131) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (B131)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B131) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B131)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (B131) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B131)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (B131) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (B131)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B131-68-290 92 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B131-68-290 92MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤーピラー (B1) B131-68-270 92 MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤーピラー (B1) B131-68-270 92MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤーピラー (B1) B131-68-270 06 MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤーピラー (B1) B131-68-270 06MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 85 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 85MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 48 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 48MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 26 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 26MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤーピラー (B1) B131-68-290 06 MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤーピラー (B1) B131-68-290 06MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 57 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B131-68-811 57MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
B72240B0131K001 EPCOSB72240B0131K001EPCOS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
TANK SUB A*B131P* ホンダTANK SUB A*B131P*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
TANK*B131P/TYPE1* ホンダTANK*B131P/TYPE1*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から10日以内出荷
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001EPCOS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 170V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 5.6nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
濃グレー 10P コーコス信岡濃グレー 10Pコーコス信岡(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10双)
当日出荷
素材ポリエステル・綿・その他質量(g/ダース)600
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
鉛筆シャープ替芯 1.3mm コクヨ鉛筆シャープ替芯 1.3mmコクヨ(5件のレビュー)
219税込241
1ケース(10本)
当日出荷
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色繰り返し・詰め替え対応
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...