カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • 農業機械(262)
  • 自動車純正部品(191)
  • メカニカル部品(114)
  • 制御機器(63)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 切削工具(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 機構部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • オフィス家具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 医療(7)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-132」の検索結果

関連キーワード
1,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォールドブラケット 左右セット B-132/133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット 左右セット B-132/133ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
929税込1,022
1セット
当日出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケット。 B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数3材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ
クリップ (B132) MAZDA(マツダ)クリップ (B132)MAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (B132) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (B132)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (B132) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (B132)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
B132 スタンダード Vベルト エスコB132 スタンダード Vベルトエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-132種類Vベルト規格B132
トレー リヤー パッケージ (B132) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (B132)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シートカバー (B1) B132-V0-150 MAZDA(マツダ)シートカバー (B1) B132-V0-150MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シートカバー (B1) B132-V0-110 50 MAZDA(マツダ)シートカバー (B1) B132-V0-110 50MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 60 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 60MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 57 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 57MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 48 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 48MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B132-68-040B65 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B132-68-040B65MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B132-68-040B06 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B132-68-040B06MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 85 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 85MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 26 MAZDA(マツダ)マット(C) トランク ルーム (B1) B132-68-811 26MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B132-68-040B92 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リヤー トップ (B1) B132-68-040B92MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
B132AAF ランドナーバー NITTOB132AAF ランドナーバーNITTO
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)122ドロップ寸法(mm)110
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
PANEL COMP,*B132* ホンダPANEL COMP,*B132*ホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY.*B132* ホンダPANEL ASSY.*B132*ホンダ
97,980税込107,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BEAM COMP.,*B132* ホンダBEAM COMP.,*B132*ホンダ
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TANK COMP.,*B132* ホンダTANK COMP.,*B132*ホンダ
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP,*B132* ホンダCOVER COMP,*B132*ホンダ
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL COMP *B132* ホンダPANEL COMP *B132*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL COMP.*B132* ホンダPANEL COMP.*B132*ホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY *B132* ホンダPANEL ASSY *B132*ホンダ
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY,*B132* ホンダPANEL ASSY,*B132*ホンダ
51,980税込57,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP.*B132* ホンダCOVER COMP.*B132*ホンダ
5,898税込6,488
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
関連キーワード
...