端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
安全ブレーカ
フレーム30AF
寸法H(mm)70
寸法D(mm)57
寸法W(mm)32
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続可
端子ソルダレス
差込角(mm)9.5
適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
容量(mL)600
質量(g)70
寸法(Φ×mm)71×271
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
連数(2) 2連
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
連数(-) オプションなし
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
部品名称ガスケット(クランクケース)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.06MB)
図解NoGKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.15、MRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.15、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15、MS330CNA-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.14、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24
ノズル口径(Φmm)0.3
排気方式(2) ポート排気(個別排気)
ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)
ノズル径(Φmm)(03) 0.3
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB)
図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.16、BSW-210-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSW1511-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.15、MS513EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.16など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
充電器・電池パックは別売です。大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)。非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)。10m先1400lxのスポット光と500lmのワイ
仕様●仕様:本体のみ●照度:〔スポット光〕20m先 約300lx/10m先 約1400lx 〔スポット光〕1m先 約70000lx/0.4m先 約1100lx●明るさ:スポット光/1,500lm ワイド光/500lm スポット+ワイド光/2000lm●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4A使用時):スポット光(強)/1時間(中)/2時間(弱)/8時間30分 ワイド光(強)/4時間20分(中)/7時間(弱)/24時間 スポット+ワイド光(強)/50分(中)/1時間40分(弱)/6時間30分●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4C使用時):スポット光(強)/2時間20分(中)/4時間50分(弱)/20時間 ワイド光(強)/11時間(中)/18時間(弱)/60時間 スポット+ワイド光(強)/2時間(中)/4時間(弱)/16時間●連続点灯18V(EA813PB-18使用時):スポット光(強)/1時間55分(中)/4時間(弱)/18時間 ワイド光(強)/8時間(中)/14時間(弱)/47時間 スポット+ワイド光(強)/1時間35分(中)/3時間20分(弱)/15時間●連続点灯18V(EA813PB-18B使用時):スポット光(強)/3時間10分(中)/6時間30分(弱)/28時間 ワイド光(強)/14時間(中)/24時間(弱)/75時間 スポット+ワイド光(強)/2時間40分(中)/5時間30分(弱)/23時間●電源:リチウムイオン電池●対応電圧:14.4V/18V/21.6V●サイズ:136×109×289(H)mm●重量:880g(本体のみ)●付属品:肩掛けベルト●スポット光照射角度調整:上方90°、下方20°、左右各90°●USB端子:1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力●全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時)
アズワン品番65-9276-69
1個
¥22,500
税込¥24,750
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.40、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.15、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.2、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.15、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.2、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストンなど
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.07MB)
図解NoMP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS413EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.15、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.15、MS410EW-3M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.15、MP8010E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6など
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
部品名称ピン
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.47MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.96MB)
図解NoMSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.16、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.15、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.14、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.14、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.14、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.16、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.16、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.16など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷