6,563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-46 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)280 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
3,176 税込3,494
翌日出荷

サンコー(三甲)SNコンテナー B#46TM
RoHS
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)294 短辺(mm)(内寸)343、(外寸)393 長辺(mm)(外寸)540 有効内寸(mm)短辺:323、長辺:460 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)284
1個ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様O 1 mm straps. O 1 mm non-insulated brass jumpers. Can be used with all types of 1 mm sockets, or can be soldered directly onto the PCB to form permanent straps. 長さ(mm)9 タイプ非絶縁 ピッチ(mm)5.08 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
8,278 税込9,106
翌日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷


1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
4,858 税込5,344
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)









1個
10,880 税込11,968
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
5,530 税込6,083
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプ細目 寸法S(mm)46 寸法K(mm)19 ピッチP(mm)2 ねじの呼びdM30
1個
2,383 税込2,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,080 税込11,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B46~
スプロケット形状B形 歯数46 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
6,650 税込7,315
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1個
16,240 税込17,864
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)



KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B46~
スプロケット形状B形 歯数46 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
37,240 税込40,964
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タイプ細目 寸法S(mm)46 寸法K(mm)19 ピッチP(mm)2 ねじの呼びdM30
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)60 タイプ細目 寸法S(mm)46 寸法K(mm)19 ピッチP(mm)2 ねじの呼びdM30
1個
4,938 税込5,432
翌日出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)