6,812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56透明
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 内寸(mm)619×408×218 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×448×224 圧縮荷重(N[kgf])29100[2970] 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×396×208 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)606×396×208 外寸(mm)659×448×224 内寸(mm)619×408×218 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])29100[2970] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP 有効内寸(mm)608×399×208 外寸(mm)661×450×224 内寸(mm)621×410×218 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56ロック蓋透明
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 外寸(mm)669×461×42 内寸(mm)662×454×17
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンテナーB#56
RoHS
材質PP ライトブルー 容量(L)55.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×320×377 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×290×372 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×281×362 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-56 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)365 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

スタッキング フタの有無別売 タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)543×343×312 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460) ネスティング高さ(mm)163
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高) 点灯時間(時間)8(高) 全長(mm)134 外径(Φmm)15(ヘッド) 質量(g)47 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 仕様CDP(高):950
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電
トラスコ品番423-1945 質量(kg)1.2 適合コンテナB-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75 外寸法・幅(mm)669 外寸法・高さ(mm)42 特性導電性 外寸法・奥行(mm)461
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

タテ・ヨコ伸縮、撥水・速乾性を備えた全方向伸縮の粘着包帯です。ウェーブ塗工により通気性・透湿性が良いです。皮膚に刺激の少ない粘着剤を採用。ハサミでカットしやすいライン入り(50mm間隔)剥離紙です。
材質基材/伸縮性ポリエステル布、粘着剤/アクリル系
1箱(2巻)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)



動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1個
13,650 税込15,015
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
56,350 税込61,985
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B56~
スプロケット形状B形 歯数56 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
8,400 税込9,240
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト B56
規格B56 部品名称Vベルト B56 関連資料(1.13MB) 図解NoGX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.40
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)


1個
24,640 税込27,104
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 形状A(みかん箱) クラフト タイプシングル 入数(枚)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ライナーK5
1パック(20枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56Ⅲ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)607×399×106 外寸(mm)658×448×122 内寸(mm)616×408×116 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56Ⅱ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)607×399×150 外寸(mm)660×448×167 内寸(mm)616×408×160 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番360-7399 材質合金工具鋼 質量(g)35 刃幅(mm)43 適合替刃・カッター別たち 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
329 税込362
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56Ⅲ導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP 有効内寸(mm)607×399×106 外寸(mm)658×448×122 内寸(mm)616×408×116 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-56Ⅱ導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP 有効内寸(mm)607×399×150 外寸(mm)660×448×167 内寸(mm)616×408×160 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番342-4308 種別SK-56A-F-BL 質量(kg)0.93 外寸法・幅(mm)668 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)458
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 56kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B56KE1
RoHS
シリーズCPF 抵抗(kΩ)56 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷