カテゴリ

  • 自動車純正部品(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク部品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • トラック純正部品(11)
  • 切削工具(9)
  • 作業服(8)
  • 安全標識(6)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-712」の検索結果

417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ日東工業
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
屋外用の自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業ステンレス屋外用自立キャビネット日東工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット 日東工業自立制御盤キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし日東工業
97,980税込107,778
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし日東工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
小児用開存・狭窄鉗子 クーリー 無外傷性 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ小児用開存・狭窄鉗子 クーリー 無外傷性 FBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
68,998税込75,898
1本
22日以内出荷
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
149,800税込164,780
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
LEDミニナツメ球 E12 光商事LEDミニナツメ球 E12光商事
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2IN WIN(インウィン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース・容量8Lのコンパクトサイズ・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単・ケースは縦置き・横置きに両対応・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミルWIDIN
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
オーバーブラウス フォーク(Nuovo)オーバーブラウスフォーク(Nuovo)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
ふわりとエアリーな襟元が涼やかな印象
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、吸汗速乾素材ピンク×ブラック混率(%)ポリエステル98、ナイロン2性別女性用
オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付フォーク(Nuovo)
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
黒配色の襟元が上品なオーバーブラウス
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ホワイト混率(%)ポリエステル77、レ-ヨン23性別女性用
オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付フォーク(Nuovo)
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ラメ色がさりげなくキラめく涼やかなオーバーブラウス。フェミニンシルエットなサマーツイード
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル99、ナイロン1性別女性用
オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付フォーク(Nuovo)
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
大人の女性に似合う落ち着いた印象のネイビーチェック。
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ネイビー混率(%)ポリエステル94、レーヨン6性別女性用
オーバーブラウス フォーク(Nuovo)オーバーブラウスフォーク(Nuovo)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
女性らしさが薫るやさしい配色のチェック柄
仕様ガーリーチェック、肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ピンク×ブラック混率(%)ポリエステル92、レーヨン8性別女性用
オーバーブラウス/ホルダーループ付 フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付フォーク(Nuovo)
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷
さらりとした肌触り。ワッフル素材のオーバーブラウス
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、吸汗速乾素材、透け防止素材ネイビー混率(%)ポリエステル100性別女性用
オーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付フォーク(Nuovo)
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
ひらりとフェミニンな人気のタック風リボン
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ホワイト混率(%)ポリエステル100性別女性用
ニットオーバーブラウス/リボン付 フォーク(Nuovo)ニットオーバーブラウス/リボン付フォーク(Nuovo)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
チェックが効いたニットオーバーブラウス
仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ネイビー混率(%)ポリエステル100性別女性用
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(2kg)
5日以内出荷
BMW MINI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW MINIコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 3b HC形 横取付 A22SK203Cシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 3b HC形 横取付 A22SK203Cシリーズマルヤス電業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 1a1b HC形 横取付 A22SK2R11Cシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 1a1b HC形 横取付 A22SK2R11Cシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 1a1b A22SK211Cシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 1a1b A22SK211Cシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け A22SKシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け A22SKシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3b HC形 A22SK203Eシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3b HC形 A22SK203Eシリーズマルヤス電業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a3b HC形 横取付 A22SK223Eシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a3b HC形 横取付 A22SK223Eシリーズマルヤス電業
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a2b HC形 A22SK222Eシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2a2b HC形 A22SK222Eシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 1a1b A22SK211Eシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 1a1b A22SK211Eシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター上 B2 BPCSKU-B2R トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター上 B2 BPCSKU-B2Rトレード
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。 スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-0376アズワン品番67-8879-51
ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下 B2 BPCSKD-B2R トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下 B2 BPCSKD-B2Rトレード
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。 スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:354-4066アズワン品番67-8879-49
ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下 B2 BPCSKD-B2K トレードブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下 B2 BPCSKD-B2Kトレード
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。 スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D530mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-1976アズワン品番67-8879-50
ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面常磐精工
39,100税込43,010
1台
5日以内出荷
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。 ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。 シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。 面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 ポスター展示用。
仕様●パネルサイズ:B1●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:764●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:1275●板面外寸(mm)縦:728●板面外寸(mm)横:1030●板面外寸:B1●面板有効サイズ:W712mm×H1014mm●受注生産品(納期要確認)●材質/仕上:本体フレーム/アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚●注意:防水パックシート付ではありません。●注意:差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。●原産国:日本●コード番号:143-2425アズワン品番67-5566-43
ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1片面 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1片面常磐精工
26,850税込29,535
1台
5日以内出荷
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。 ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。 シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。 面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 ポスター展示用。
仕様●パネルサイズ:B1●タイプ:片面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:764●外形寸法(mm)奥行:450●外形寸法(mm)高さ:1275●板面外寸(mm)縦:728●板面外寸(mm)横:1030●板面外寸:B1●面板有効サイズ:W712mm×H1014mm●受注生産品(納期要確認)●材質/仕上:本体フレーム/アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚●注意:防水パックシート付ではありません。●注意:差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。●原産国:日本●コード番号:142-9142アズワン品番67-5566-42
AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト・ジャケットハンガー付内田洋行
73,980税込81,378
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)14.3外形寸法(mm)W690×D670×H1155~1245×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-05B-T Allegro Microsystemsアレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-05B-TAllegro Microsystems
449税込494
1個
5日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら