「b-73 端子」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
789税込868
1個
15日以内出荷
16mm幅のレール実装により超省スペースが可能小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
519税込571
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
55V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ55V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応サイズ55型ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約33入力信号デジタル最大消費電力(W)285コントラスト比5000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ43V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】★ラベルプリンターGP-C831TM10UB611TM10UB612TM10UE621TM10UE622TM302-613WTM302-614BTM302H611WTM302H612BTM302H613WTM302H614BTM302-S1BTM302-S1WTM302-S2BTM302-S2WTM302-SL2BTM302-SL2WTM302-SLBTM302-SLWTM303H621WTM303H622BTM30UBE611TM30UBE612TM55-611WTM55-612BTM702UD241TM702UD242TM702UD541TM702UD542TM702UE231TM702UE232TM702UE531TM702UE532TM702US201TM702US202TM702US501TM702US502TM887P921WTM887P922BTM887S911WTM887S912BTM902UD101TM902UD141TM902UE311TM902UE321TM902US001TM-C100ASTM-C100ASKTM-C100RLTM-C100RLKTMC3400LT1TM-C3400UTM-C3500TM-C7500TM-C7500GTM-H5000TM-H5000IITM-H60005WTM-H6000TM-H6000IVTM-J2000UTM-J2100UBTM-J2100UGTM-J2100URTM-L100BTM-L100WTM-L90TM-L90LSUTML90UD451TML90UE421TML90UE431TML90UH311TML90US401TML90UW441TM-m10TM-m30TM-m30TM-m30-HTM-m30-STM-m30-SLTM-m30-HTM-m55TM-T20TM-T20IIITM-T70IITM-T88VITM-T90II★Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★ディスプレイLT16W81LLT22W81LLT22W81LJ★スキャナーDS-531FBDS-870FBDS-970FB★プロジェクターEB-1440UTEB-1460UTEB-1485FTEB-1700シリーズEB-1780WEB-1785WEB-1795FEB-2000シリーズEB-2065EB-2155WEB-2265UEB-536WTEB-680EB-685WEB-685WTEB-695WTEB-700UEB-700シリーズEB-725WEB-725WiEB-735FiEB-750FEB-755FEB-760WEB-760WiEB-770FEB-770FiEB-800FEB-800シリーズEB-805FEB-810EEB-815EEB-982WEB-992FEB-E01EB-FH52EB-L200SWEB-L200WEB-L210WEB-L250FEB-L255FEB-L260FEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU10シリーズEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU20シリーズEB-W06EB-W50EB-X06EH-TW410EH-TW510EH-TW530EH-TW530SEH-TW650EH-TW650SEH-TW750EH-TW750SELPDC07ELPDC21L200シリーズなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
8,498税込9,348
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
7,298税込8,028
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
6,080税込6,688
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
6,080税込6,688
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から76日以内出荷
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
8,398税込9,238
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
サージ・ノイズ吸収トランス スワロー電機サージ・ノイズ吸収トランススワロー電機
8,598税込9,458
1台
12日以内出荷から43日以内出荷
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
9,598税込10,558
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から21日以内出荷
キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)キャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
組端子台 (60A) モノタロウ組端子台 (60A)モノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス絶縁スリーブ日立オートパーツ&サービス(23件のレビュー)
669税込736
1パック(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質PVC仕様ギボシ端子スリーブ
187ファストン端子 日立オートパーツ&サービス187ファストン端子日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3Bomron(オムロン)
429税込472特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
8,998税込9,898
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
7,998税込8,798
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
7,698税込8,468
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応