カテゴリ

  • 自動車純正部品(963)
  • メカニカル部品(422)
  • オフィス家具(286)
  • バイク純正部品(246)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • バイク部品(138)
  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • 物流用品(96)
  • 制御機器(77)
  • 自動車補修部品(66)
  • 農業機械(64)
  • 測定用品(57)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 医療(36)
  • 機構部品(30)
  • 建築金物(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 切削工具(24)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 作業工具(16)
  • 厨房用品(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 事務用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b-78」の検索結果

関連キーワード
3,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIペダル B 78 ゴムツキ 富士インパルスFIペダル B 78 ゴムツキ富士インパルス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)155×290質量(g)785対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/FI-600YC-10(200V)/FIK-450-2/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FI-400YC-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/Fi-400YC-2/FR-450-5W/FIK-450-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/FIK-300-10/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FR-450-10W/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10WKアズワン品番65-0601-18構成部品ペダル、フットスイッチ関連
B-78 スキニーリップ C’ultiva(カルティバ)B-78 スキニーリップC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-78 スキニーリップ C’ultiva(カルティバ)B-78 スキニーリップC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す驚異のフッキング性能。バイトの瞬間にハリ先が飛び出す形状で、掛けることを重視したニューコンセプト ワームフック。オーソドックスなオフセットフックのフォルムでハリ先だけを外側にリップさせたアウトポイント採用モデル。アウトポイントと絶妙な線径バランスが生み出す脅威のフッキング性能で触れれば掛かるのを実感できます。汎用性の高いサイズとワイヤーで色々な形やサイズのワームに対応できます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
(16B78)FCラジエータ アウトレット ホース NO.2 トヨタ(16B78)FCラジエータ アウトレット ホース NO.2トヨタ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
軽量カバー付きショート長靴 コーコス信岡軽量カバー付きショート長靴コーコス信岡(42件のレビュー)
3,398税込3,738
1足
当日出荷
足幅3E長さ(cm)約20.5cm(Lサイズ)仕様立体インソール入形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500機能軽量材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
快速スクレーパー 替刃 100mm R刃 B78 広島快速スクレーパー 替刃 100mm R刃 B78広島
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ボッシュ快速スクレーパー専用の替刃になります。
密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ密閉バックルストッカーアイリスオーヤマ(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(246件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
両頭ビットアソートセット trad両頭ビットアソートセットtrad(4件のレビュー)
799税込879
1セット(7本)
当日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
ナンバリング LION (ライオン事務器)ナンバリングLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)快速スクレーパー用替刃Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
長さ(mm)80
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカーTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
(MB78)HANDLE,B/DR ミツビシ(MB78)HANDLE,B/DRミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L100×W60×t3.5)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)97寸法L1(mm)105寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)100寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法P4(mm)26表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13294
ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)TAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
4日以内出荷
B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
落し受 SYS(シブタニ)落し受SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
タフレーベル 軽作業道具ケース 中林製作所タフレーベル 軽作業道具ケース中林製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業道具の携帯収納に
用途プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用グレー
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
...