カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,360)
  • メカニカル部品(273)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • 制御機器(135)
  • バイク純正部品(122)
  • 医療(116)
  • バイク部品(102)
  • 自動車補修部品(83)
  • 空調・電設資材(81)
  • 機構部品(79)
  • オフィス家具(77)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 切削工具(46)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 物流用品(44)
  • 建築金物(44)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 溶接用品(36)
  • トラック純正部品(34)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 農業機械(30)
  • 作業工具(30)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 卓上消耗品(21)
  • 研磨材(19)
  • 電気材料(18)
  • 事務用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 測定用品(14)
  • 整備工具・収納(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 保管用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 介護用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 塗料(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)

「b-81」の検索結果

関連キーワード
3,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 81 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 81 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,290税込4,719
1個
欠品中
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-81種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
スクリュー (9B81) MAZDA(マツダ)スクリュー (9B81)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
(16B81)FCラジエータ インレット パイプ トヨタ(16B81)FCラジエータ インレット パイプトヨタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ホース  13683-19B81 スズキホース 13683-19B81スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:13683-19B81
ラベル ウォーニング 68921-03B81 スズキラベル ウォーニング 68921-03B81スズキ
429税込472
1個
4日以内出荷
トリム(R)クォーター (B1) B130-68-520B81 MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (B1) B130-68-520B81MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム リフト ゲート (B1) B100-68-891B81 MAZDA(マツダ)トリム リフト ゲート (B1) B100-68-891B81MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トリム(L)クォーター (B1) B130-68-550B81 MAZDA(マツダ)トリム(L)クォーター (B1) B130-68-550B81MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
プレート(L) フロント スカーフ (B1) B120-68-720B81 MAZDA(マツダ)プレート(L) フロント スカーフ (B1) B120-68-720B81MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プレート(L) フロント スカーフ (B1) B100-68-720B81 MAZDA(マツダ)プレート(L) フロント スカーフ (B1) B100-68-720B81MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
プレート(R) フロント スカーフ (B1) B100-68-710B81 MAZDA(マツダ)プレート(R) フロント スカーフ (B1) B100-68-710B81MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
プレート(R) フロント スカーフ (B1) B120-68-710B81 MAZDA(マツダ)プレート(R) フロント スカーフ (B1) B120-68-710B81MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トリム ロアー トランク エンド (B1) B100-68-881B81 MAZDA(マツダ)トリム ロアー トランク エンド (B1) B100-68-881B81MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ホース フロントブレーキ 59480-03B81 スズキホース フロントブレーキ 59480-03B81スズキ
7,624税込8,386
1個
4日以内出荷
(17B81)FCエアコンプレッサ アウトレット パイプ ブラケット NO.1 トヨタ(17B81)FCエアコンプレッサ アウトレット パイプ ブラケット NO.1トヨタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
カードケース 軟質 モノタロウカードケース 軟質モノタロウ(50件のレビュー)
39税込43
1枚ほか
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
(76251)カバーセット,L. B81M(###) ホンダ(76251)カバーセット,L. B81M(###)ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
(76201)カバーセット,R. B81M(###) ホンダ(76201)カバーセット,R. B81M(###)ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(150件のレビュー)
419税込461
1パック(10枚)
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
万能ネット ユタカメイク万能ネットユタカメイク(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
579税込637特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
クリップB (81) MAZDA(マツダ)クリップB (81)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
スクリューセットB (81) MAZDA(マツダ)スクリューセットB (81)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
チャック付きポリ袋 スマートバリューチャック付きポリ袋スマートバリュー(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100枚)
当日出荷
整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。
透明種類チャック付きポリ袋入数(枚)100
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
...