カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,158)
  • メカニカル部品(367)
  • FA担当者のオススメ新商品(248)
  • 制御機器(225)
  • バイク純正部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 物流用品(98)
  • バイク部品(40)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 自動車補修部品(32)
  • 電気材料(31)
  • 農業機械(27)
  • 機構部品(26)
  • 空調・電設資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 保管用品(9)
  • テープ(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 医療(7)
  • 家電(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-94」の検索結果

関連キーワード
2,564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNコンテナー B#94 サンコー(三甲)SNコンテナー B#94サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ 水抜き孔有高さ(mm)(内寸)194短辺(mm)(内寸)484、(外寸)540長辺(mm)(外寸)1095有効内寸(mm)短辺:458、長辺:1019圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]ネスティング高さ(mm)101外寸法・高さ(mm)201RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)184
B 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,740税込5,214
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-94種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)925寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
椎 刃口柄 1500 B-94-1 浅香工業椎 刃口柄 1500 B-94-1浅香工業
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
4960517071626:パイプジョレン刃口 1500柄付用の替柄です。
用途替柄。材質南洋材全長(mm)1500直径(Φmm)30
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-94BC 瞬貫BC C’ultiva(カルティバ)B-94BC 瞬貫BCC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
プロテクター (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター (B094)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ボルト (B094) MAZDA(マツダ)ボルト (B094)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
ブラケット (B094) MAZDA(マツダ)ブラケット (B094)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
クリップ (B094) MAZDA(マツダ)クリップ (B094)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
スピードメーター (B094) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B094)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (B094) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (B094)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
コンソール フロント (B094) MAZDA(マツダ)コンソール フロント (B094)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
プロテクター B (R) サイド (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (B094)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (B094)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
プロテクター C (R) サイド (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B094)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B094)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (B094)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (B094) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (B094)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (B094) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (B094)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
(06770)モジュールキット,ドライバー *B94L* ホンダ(06770)モジュールキット,ドライバー *B94L*ホンダ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
(06780)モジュールキット,パッセンジャー *B94L* 1 ホンダ(06780)モジュールキット,パッセンジャー *B94L* 1ホンダ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
229税込252特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
UV屋外シート ユタカメイクUV屋外シートユタカメイク(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。シート厚さ(mm)約0.33厚さ#4000材質ポリエチレン種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(mm)900基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)織り方スルーザー編みハトメ内径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐水、耐候ハトメアルミハトメ
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
...