23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100 長さ(m)50 白色度(%)約92 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)81.4 素材普通紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)200 白色度(%)約93 紙質厚口マットコート紙 坪量(g/m2)152 素材厚口マット ロール長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。 材質木質繊維 サイズB0 枚数約30枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45 白色度(%)160 輝度1.1 坪量(g/m2)80 紙厚(μm)106 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)91
1本
10,290 税込11,319
3日以内出荷

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130 白色度(%)約93 紙質マットコート紙 坪量(g/m2)96 素材マット ロール長さ(m)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1414B)スタンダード厚手コート紙
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。 材質木材パルプ サイズB0 枚数約20枚 寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30 白色度(%)130 輝度最低92% 坪量(g/m2)125 紙厚(μm)165 光沢つや消し 適合プリンタカラープリンタ 不透明度(%)最低90
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189 長さ(m)30 白色度(%)約99 紙質フォト光沢紙 紙厚(mm)0.189 坪量(g/m2)155 素材光沢 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2 1巻長さ(m)45 紙質上質紙(日本製紙製) 坪量(g/m2)64 芯径(inch)2 素材上質紙
1箱(2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
白(70k) 幅(mm)788 長さ(m)30 科目生活科・総合学習
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145 仕様オートカット可能 長さ(m)30.5 紙質コート紙 紙管径(inch)2
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85 白色度(%)80 坪量(g/m2)64 仕様JOINTEXオリジナル 芯径(inch)2
1箱(2本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケイエヌトレーディング水性用糊無合成紙
紙とは異なり、フィルムの為破れにくく、屋内外のポスターに最適です。顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ 長さ(m)30 紙管内径(inch)2 紙質ポリプロピレン 紙厚(mm)0.14 インク水性顔料インク対応 基材厚さ(μm)140
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイエヌトレーディング光沢フォト紙
コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ 材質 長さ(m)30 紙管内径(inch)2 紙質光沢 紙厚(mm)0.19 インク水性染料・顔料インク対応 素材光沢 基材厚さ(μm)190
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラウン(事務用品)CR普通紙64
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)2インチ(50.8mm) 坪量(g/m2)64 素材普通紙
1箱(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,400 税込2,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
対応完全フチなし印刷 坪量(g/m2)170 素材光沢
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g)180 文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格FCC、CE、VCCI 方式感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く) インターフェースUSB/Bluetooth バッテリーLi-ion充電池 バッファメモリ4KB 文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度80mm/sec バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンドESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番64-8872-86 耐摩耗性50km 色数1 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイププリンター 落下耐久(m)1.5 対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm)48 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度8 ドット構成384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PS
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載 付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター 質量(kg)74(出荷梱包重量:128) 消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold 精度±0.1%(距離精度) 線幅(mm)最小0.02 騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A) メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む) 解像度最高2400×1200dpi 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒 プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント 給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し 動作温度(℃)5~40 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk) 言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF サイズ(mm)B0プラス、1118 プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管温度(℃)-25~55 インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710) 動作湿度(%RH)20~80(非結露) 紙幅(mm)最大1118 用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上 ハードディスク500GB 保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷