カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b00538」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清潔習慣 トイレポット 抗菌 LEC(レック)清潔習慣 トイレポット 抗菌LEC(レック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大容量サイズのトイレポットです。大容量なのにスッキリ見えるスクエアデザイン。
用途軽く押すだけのワンプッシュオープンで便利。開口部が広く出し入れしやすい。袋も外から見えずスッキリ。材質ケース=ポリプロピレン、カバー・フタ=スチロール樹脂、バネ=ステンレス鋼線質量(g)376本体寸法(mm)135×135×200H耐熱温度(℃)ケース80 カバー・フタ70繰り返し・詰め替え対応
B-538 凡天 村武B-538 凡天村武
199税込219
1本
3日以内出荷
すす竹を1本1本職人が手作りで作りました。
B-538・B-566用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)B-538・B-566用DINレール取付治具グラフテック(GRAPHTEC)
22,980税込25,278
1式
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット(8枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
889税込978特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
キックレバーユニット TOTOキックレバーユニットTOTO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
キックレバーユニット
用途排水金具(32mm、ポップアップ,TL521B系/TL525B系/TL538B系)用長さ(mm)193ねじ径W20山20
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズタカチ電機工業
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトリングB罫 コクヨソフトリングB罫コクヨ(1件のレビュー)
579税込637
1冊
当日出荷から翌々日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
罫幅(mm)6中横罫材質(リング)オレフィン系樹脂
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から11日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
充電式コーキングガン マキタ充電式コーキングガンマキタ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
13,425税込14,768
1個
当日出荷から52日以内出荷
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZETボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
569税込626
1個
当日出荷
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
10,450税込11,495
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(伸長タイプ)ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)CKD
14,400税込15,840
1個
当日出荷から52日以内出荷
タイロッドエンド GMBタイロッドエンドGMB
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から5日以内出荷
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
29,800税込32,780
1組(1個)
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
[EA538KM-2・-3用]替刃 エスコ[EA538KM-2・-3用]替刃エスコ
3,220税込3,542
1パック(1セット)
翌日出荷
EA538KM-2、-3用替刃。1パック5枚入り。
【K13】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月ダブルリング/B3] 永岡書店【K13】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月ダブルリング/B3]永岡書店
1,280税込1,408
1冊
5日以内出荷
パッと確認しやすい2ヵ月のカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。タテ538×ヨコ363ミリ。(ダブルリング式/B3/3色/1ヵ月:タテ262×ヨコ363ミリ。)
判型B3ページ数13ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
829税込912
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
18,288税込20,117
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
USB出力アダプター Panasonic(パナソニック)USB出力アダプターPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)。約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
17,000税込18,700
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン椿本チエイン
699税込769
1リンク
4日以内出荷から17日以内出荷
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
99税込109
1リンク
4日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
7,450税込8,195
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
13,313税込14,644
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
3,525税込3,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
【K25】 2026年 文字月表カレンダー[リングレス/B3タテ] 永岡書店【K25】 2026年 文字月表カレンダー[リングレス/B3タテ]永岡書店
650税込715
1冊
12日以内出荷
昔ながらの文字月表カレンダーです。5週固定タイプ。3色印刷。旧暦、十千、十二支、六曜、二十四節気、九星、選日、雑節、農事暦、日本の行事、健康メモ入り。(リングレス/B3タテ/3色/タテ538×380ミリ)
判型B3タテページ数12ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
4,288税込4,717
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75B~)CKD
3,525税込3,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
インサートトルクヒンジ ジョー・プリンス竹下インサートトルクヒンジジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
任意の位置で開閉が保持できます。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)9トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~)CKD
10,275税込11,303
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~)CKD
9,763税込10,739
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)CKD
18,113税込19,924
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品