カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「b007j-20」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]カムポジションセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](23件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
優良メーカー部品です。
エンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 Sタイプ FUMOTOエンジンオイル用 エコオイルチェンジャーF100 SタイプFUMOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。 エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。付属品レバークリップ(LC-10)×1材質本体:黄銅幅(mm)取付時:28高さ(mm)37
ホッチキス針10号 スマートバリューホッチキス針10号スマートバリュー(1件のレビュー)
779税込857
1箱(1000本×20個)
当日出荷
お求めやすいホッチキス針。
綴じ枚数~20枚仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質亜鉛メッキ鉄線
スムース押さえ JUKIスムース押さえJUKI
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
滑りにくい素材、ビニールや皮、ジャージーなどを縫う時に縫いやすくなる押さえです。 押えがテフロン素材でできています。
仕様メーカー純正品
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル omron(オムロン)モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series三共製作所
149,800税込164,780
1個
40日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.7寸法L(mm)30.4寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)1.1寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)31寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series三共製作所
109,800税込120,780
1個
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)31寸法X(mm)2.6寸法Z(mm)0.6寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所トルクリミッタ カップリングタイプ TC series三共製作所
109,800税込120,780
1個
40日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.2寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.7寸法Y(mm)max6.4トルク調整範囲(N・m)遮断:60~200RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series三共製作所
149,800税込164,780
1個
40日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.7寸法L(mm)29.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)2.0寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:80~250RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所トルクリミッタ フランジタイプ TF series三共製作所
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.4寸法L(mm)30寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)1.4寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:80~250RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series三共製作所
149,800税込164,780
1個
40日以内出荷
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置質量(kg)3.7寸法L(mm)30.4寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)1.4寸法Y(mm)max4.9トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応