SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-420H)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
420
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42185045
MY3B20-420H-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
54,230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42185063
MY3B20-420H-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
57,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください