曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-420Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-420Z) - SMC
ストローク(mm)
420
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34609557CDM2B32-420Z-M9BWM9BW
¥17,160
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34609584CDM2B32-420Z-B54B54
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34609523CDM2B32-420Z(-) オートスイッチなし
¥10,450
取扱い終了
返品不可
34609532CDM2B32-420Z-A93A93
¥14,410
取扱い終了
返品不可
34609548CDM2B32-420Z-M9NWM9NW
¥17,160
取扱い終了
返品不可
34609566CDM2B32-420Z-M9BLM9B
¥17,270
取扱い終了
返品不可
34609575CDM2B32-420Z-M9BWLM9BW
¥17,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする