カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「b05-0306」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(220個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-306L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-306L

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)306作動方式複動
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ)

    輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
    商品タイプスタンダード
  • DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • クロ POM ジュラコンW 大阪魂

    クロ POM ジュラコンW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • ガスケット E.G.R. バルブ (B5) MAZDA(マツダ)

    ガスケット E.G.R. バルブ (B5)

    MAZDA(マツダ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • 実用ノート ナカバヤシ

    実用ノート

    ナカバヤシ
    469税込516
    1冊ほか
    3日以内出荷
    とっても丈夫な糸綴じノート。同色パック。スタンダードな本文罫。日本製。本文は64g/m2
    材質本文:上質紙・A罫(7mm)・30行・30枚、上質紙・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:コートボール紙サイズセミB5枚数30RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    7,310税込8,041
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 アズワン

    サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    6日以内出荷
    研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
    付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック質量(kg)7タイプ循環式径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)電源(V)AC100(50/60Hz)30W使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)外寸(mm)360×380×350ノズル内径(Φmm)2.6アズワン品番2-9417-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    4,798税込5,278
    1包(20個)
    10日以内出荷
    フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
  • オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    3,698税込4,068
    1包(10個)
    10日以内出荷
    フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
  • オイルシール AD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1包(100個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシールKD型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1包(50個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKD型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    4,798税込5,278
    1包(20個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    22,980税込25,278
    1包(100個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKE型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKE型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1包(50個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
    仕様●軸径(Φ):25●外径(Φ):35●厚さ(b):5●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0004012厚さ(mm)5最高使用圧力(MPa)0アズワン品番67-4899-11
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-306Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-306Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)306クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc