カテゴリ
- 農業機械(94)
- メカニカル部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- バイク部品(29)
- 事務用品(28)
- 制御機器(22)
- 建築金物(19)
- 自動車補修部品(16)
- 切削工具(13)
- 測定用品(6)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 研磨材(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- CKD(28)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(4)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- NTB(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
- アルゴファイルジャパン(3)
- カネソウ(15)
- コクヨ(4)
- コンドーテック(3)
- ダイニチ工業(3)
- ナカバヤシ(22)
- ハリケーン(14)
- 三菱電機(3)
- 京セラ(10)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
「b0501」の検索結果

被膜強化パームフィット手袋 B0501
SHOWA(ショーワグローブ)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1双当日出荷手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。 強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。 水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。 剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。材質ナイロン、ポリエステル、その他厚さ(mm)0.7色ホワイト入数(双)1機能耐剥離・耐摩耗コーティング手の平コート材質(繊維部)ポリウレタ材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(掌側)ポリウレタンゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム球カバー 1098B501
ケンツメディコ¥495税込¥5451個翌々日出荷ゴム部に直接触れませんので、ベトつきもなく衛生的です。材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×8アズワン品番0-2190-13
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
ニュースーパーストーン 0.5×1×100
アルゴファイルジャパン¥619税込¥6811枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)1厚さ(mm)0.5サイズ0.5×1×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
マルチツールペン DX-501B
オンスクエア¥3,598税込¥3,9581箱当日出荷製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバーセット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール商品構成セット品保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
ニュースーパーストーン 0.5×1×150
アルゴファイルジャパン¥929税込¥1,0221枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)1厚さ(mm)0.5サイズ0.5×1×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
ニュースーパーストーン 0.5×1×50
アルゴファイルジャパン¥319税込¥3511枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)1厚さ(mm)0.5
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥4,498税込¥4,9481巻6日以内出荷Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から52日以内出荷種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】
New Trip¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。内部の荷物が取り出しやすく、スマートな横開(片開き)デザインのスーツケースです。ファスナーを開くことでケースの容量を約20%拡張。帰路の荷物やお土産も簡単に収納できます。ケースにUSB-AとCのデュアルポートを搭載し、スーツケースを開けることなくスマホやタブレットの充電が可能。キャリーバーにはスマホホルダーを備えています。軸にサスペンションを搭載したキャスターは道路の凹凸の振動を吸収。驚くほど静かでスムーズな走行を実現しています。材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き)機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ)ロックダイヤル式TSAロック
車種別フロアマット(MITSUBISHI) ダイヤ
ロイヤル化成¥15,980税込¥17,5781セット10日以内出荷ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。型式B34A~B38A生地ダイヤ年式23年05月以降車種デリカミニ
車種別フロアマット (MITSUBISHI) ダイヤピンク
ロイヤル化成¥16,980税込¥18,6781セット10日以内出荷ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。型式BA1A~BA6A色ピンク種類【マット型】全車種適用生地ダイヤ車種25年10月以降
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980税込¥43,9781セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 専用カートリッジ
コクヨ(13件のレビュー)¥78~税込¥86~1本当日出荷ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジです。成分油性インク(アルコール系)適合PM-B501、502、503、513材質(カートリッジ)R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)69容量(mL)6エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形