アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×1×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×1×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6027
214-6038
214-6286
214-6549
214-6560
214-6589
214-6851
214-6859
214-9396
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559882
NSB0501L
214-6027
800
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04562691
NSE0501L
214-6038
120
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04572062
NSO0501L
214-6560
400
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04575038
NSG0501L
214-6859
180
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04580936
NSR0501L
214-6286
1200
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04584820
NSV0501L
214-6851
80
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04585310
NSP0501L
214-6549
600
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04586001
NSL0501L
214-9396
300
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04589056
NSW0501L
214-6589
1000
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください