ニュースーパーストーン 0.5×1×50

ニュースーパーストーン 0.5×1×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.5×1×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560557NSW0501S214-679210000.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04562386NSO0501S214-9233#4000.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04574889NSE0501S214-6619#1200.5x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04580008NSR0501S214-622112000.5×1×50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04581776NSB0501S214-88178000.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04584768NSV0501S214-6622800.5×1×50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04585161NSP0501S214-91826000.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04587830NSL0501S214-8856#3000.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする