アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×1×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×1×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6025
214-6581
214-6646
214-7001
214-8912
214-9250
214-9405
214-9437
214-9458
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560329
NSL0501
214-9437
300
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04564310
NSW0501
214-9405
1000
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04566559
NSB0501
214-7001
800
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04571048
NSR0501
214-6025
1200
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04577567
NSO0501
214-9458
400
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04585687
NSE0501
214-9250
120
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04586439
NSV0501
214-6581
80
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04588846
NSG0501
214-6646
180
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04589571
NSP0501
214-8912
600
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください