489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

象印マホービン炊飯ジャー内なべ B503
対象型番:NL-BB05-TM/NL-BB05-WM/NL-BC05-TA/NL-BC05-WA
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷


1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷


1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。、繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。、長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。、裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
1ケース(24袋×10双)
36,980 税込40,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセス 動画あり
これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,323 税込6,955
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらにすべり止め加工を施した低発じん手袋です。
用途弱電機械工業自動車関連業精密機械工業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

1セット(10本)
709 税込780
15日以内出荷

1セット(10本)
789 税込868
15日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10本)
869 税込956
15日以内出荷

1セット(10本)
949 税込1,044
15日以内出荷


平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

シリーズC503B-AAN レンズ形状ドーム 波長(nm)596 LED色アンバー ピン数(ピン)2 光度(cd)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8(H) シリーズC503B-RAN レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)23500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6
1袋(500個)
13,980 税込15,378
欠品中

LED色 パッケージ5 mm (T-1 3/4) 実装タイプスルーホール実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)2.6 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)30 レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ色クリア 波長(nm)596 LED色アンバー ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)30 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズ色クリア 波長(nm)596 LED色アンバー ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2.6
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 波長(nm)480 LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)12 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)30 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)