カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,180)
  • メカニカル部品(358)
  • 制御機器(357)
  • 自動車純正部品(226)
  • 農業機械(156)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 電気材料(117)
  • 測定用品(90)
  • 自動車補修部品(86)
  • バイク部品(80)
  • 作業工具(65)
  • バイク純正部品(57)
  • 完成車(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 電動工具(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 清掃用品(23)
  • 保管用品(20)
  • 切削工具(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 建築金物(17)
  • 事務用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 家電(13)
  • バッテリー・電装(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 縫製用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 農具(4)
  • テープ(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b08b」の検索結果

3,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスリヤー (B08B) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (B08B)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • (B08B3)カタリスト コンバーター ニッサン

    (B08B3)カタリスト コンバーター

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    389税込428
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • クランプ 1 B8B-F4135-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 1 B8B-F4135-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • レバ-,カムシヤフト B8B-F5355-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバ-,カムシヤフト B8B-F5355-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数8シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数8シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向トップエントリー
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • 真空パッド ZP2-B SMC

    真空パッド ZP2-B

    SMC
    729税込802
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
    強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
    ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン 伸びるくん

    コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン

    伸びるくん
    5,098税込5,608
    1セット(5個)
    当日出荷
    丸みがあり、手に自然になじむ形状のナスカンを使用。簡単開閉でしっかり取り付けられる金属製ナスカンです。ウレタン素材のコイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度も抜群です。中芯ワイヤーに比べてしなやかに伸びるのが特徴です。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
    用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止全長(cm)平置き:26(パーツ含)ブラック耐荷重(kg)5伸長(cm)最大90
  • クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
    用途機密情報、個人情報の細断、処分付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)質量(g)約2100外形寸法(mm)95×375×184消費電力(W)(50/60Hz)27使用電源専用ACアダプターダストボックス容量(L)3.5給紙口幅(mm)219(A4対応)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2細断寸法(mm)4×10最大細断枚数3定格使用時間(分)10細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184最大投入幅A4
  • 自動盤用バイト平型 三和製作所(三和バイト)

    自動盤用バイト平型

    三和製作所(三和バイト)
    66,980税込73,678
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品です。
    全長(mm)150幅(mm)8高さ(mm)8適合機種自動旋盤質量(g)764JIS規格8形
  • 真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ

    ツツミ工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油材質真鍮形状45°エルボ
  • QBヨウソフトジョー 北川鉄工所

    QBヨウソフトジョー

    北川鉄工所
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • シザーケースTタイプ HUKURO

    シザーケースTタイプ

    HUKURO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。大きいサイズのシザーケースです。マグネットホック付きです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。ペンがさせるホルダー付きです。
    用途携帯用品の収納に。
  • (A2010)ピストン ニッサン

    (A2010)ピストン

    ニッサン
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • QBヨウタカヅメ 北川鉄工所

    QBヨウタカヅメ

    北川鉄工所
    53,980税込59,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷
  • JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • サブウーハーシステム 黒 TOA

    サブウーハーシステム 黒

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。
    その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
  • XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XADコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スーパーブレード スマート2 Dr.AIR(ドクターエアー)

    スーパーブレード スマート2

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    45,000税込49,500
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
    仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
  • JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-8B-8B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-8B-8B

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-040形式ALS-B寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Bタイプ
  • ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。
    仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)アズワン品番67-0401-20
  • V Series(VVX) SMC

    V Series(VVX)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    779税込857
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンドルバーエンドΦ35 ロング ベビーフェイス

    ハンドルバーエンドΦ35 ロング

    ベビーフェイス
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-8B-8B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-B-8B-8B

    三木プーリ
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-030形式ALS-B寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13寸法B(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプ寸法DB(mm)30エレメント種類Bタイプ
  • Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。4台のドライブを搭載し、RAID 5(出荷時設定)、RAID 1×2(ミラーリング×2ボリューム)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 5を構成時には、4台のうち1台が故障した場合にも、ドライブを交換することでデータを損失することなく復旧が可能
  • スピーカー取付金具 黒 TOA

    スピーカー取付金具 黒

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08BTの壁掛設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…2、スピーカー金具取付ボルト…4質量(kg)850g仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装構成スピーカー金具…1、壁金具…1スピーカーFB-08BT
  • Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    309,800税込340,780
    1台
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。2台のハードディスクを搭載し、RAID 1(ミラーリング:出荷時設定)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 1を構成時には、同じデータを2台のハードディスクが同時に保存して運用するため、万が一ハードディスクが故障した場合にも、交換を行うことで復旧が可能。
  • JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    51,980税込57,178
    1袋(120個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 9ARoHS指令(10物質対応)対応
...