カテゴリ
- 農業機械(156)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- パソコン/周辺機器(98)
- 制御機器(89)
- バイク部品(79)
- 自動車補修部品(78)
- メカニカル部品(58)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 作業工具(47)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 清掃用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 切削工具(17)
- 電動工具(17)
- 事務用品(15)
- 電気材料(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 家電(10)
- 食品・飲料(10)
- 測定用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 縫製用品(9)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 安全用品(6)
- カー用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農具(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 住設機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- コガネイ(117)
- 大阪魂(37)
- 三木プーリ(29)
- モートーン(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- ケルヒャー(22)
- KTC(20)
- JST(日本圧着端子製造)(20)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- ラムマウント(14)
- 吉年(13)
- REX(レッキス工業)(11)
- TDKラムダ(10)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- 桑名金属工業(8)
- STEADY(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b08b」の検索結果

プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から90日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
コイルストラップ ベクトラン入り最大伸90cm金属ナスカン
伸びるくん¥5,098税込¥5,6081セット(5個)当日出荷丸みがあり、手に自然になじむ形状のナスカンを使用。簡単開閉でしっかり取り付けられる金属製ナスカンです。ウレタン素材のコイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度も抜群です。中芯ワイヤーに比べてしなやかに伸びるのが特徴です。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止全長(cm)平置き:26(パーツ含)色ブラック耐荷重(kg)5伸長(cm)最大90
クロスカットシュレッダー
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可用途機密情報、個人情報の細断、処分付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)質量(g)約2100外形寸法(mm)95×375×184消費電力(W)(50/60Hz)27使用電源専用ACアダプターダストボックス容量(L)3.5給紙口幅(mm)219(A4対応)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2細断寸法(mm)4×10最大細断枚数3定格使用時間(分)10細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184最大投入幅A4
自動盤用バイト平型
三和製作所(三和バイト)¥66,980~税込¥73,678~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。全長(mm)150幅(mm)8高さ(mm)8適合機種自動旋盤質量(g)764JIS規格8形
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ
ツツミ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷中低圧ホースアダプタ用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油材質真鍮形状45°エルボ
シザーケースTタイプ
HUKURO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。大きいサイズのシザーケースです。マグネットホック付きです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。ペンがさせるホルダー付きです。用途携帯用品の収納に。
サブウーハーシステム 黒
TOA¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
スーパーブレード スマート2
Dr.AIR(ドクターエアー)¥45,000税込¥49,5001台7日以内出荷から10日以内出荷3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS
I ・O DATA(アイオーデータ)¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。4台のドライブを搭載し、RAID 5(出荷時設定)、RAID 1×2(ミラーリング×2ボリューム)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 5を構成時には、4台のうち1台が故障した場合にも、ドライブを交換することでデータを損失することなく復旧が可能
スピーカー取付金具 黒
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷サブウーハーシステムFB-08BTの壁掛設置用金具です。付属品スピーカー取付ボルト…2、スピーカー金具取付ボルト…4質量(kg)850g仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装構成スピーカー金具…1、壁金具…1スピーカーFB-08BT
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS
I ・O DATA(アイオーデータ)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。2台のハードディスクを搭載し、RAID 1(ミラーリング:出荷時設定)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 1を構成時には、同じデータを2台のハードディスクが同時に保存して運用するため、万が一ハードディスクが故障した場合にも、交換を行うことで復旧が可能。
スピーカー取付金具 黒
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーFB-08BT
ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
ZP-UB08-Btype UB08 Btype
CROPS(クロップス)¥799税込¥8791個18日以内出荷用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
8-3カB(+)B1ナベ
大阪魂¥10,492税込¥11,5411セット(800個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼び5
UK18-8B渕シャンパンクーラー B (ライオン付)
UK(三宝)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷材質18-8ステンレス容量(L)4.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ190×190ハンドルライオン付品名・タイプクーラーTKG品番9-1923-0601TKG品番(2017)6-1721-0601
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別小適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
UK18-8B渕シャンパンクーラー B (玉付)
UK(三宝)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷材質18-8ステンレス容量(L)4.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ190×190ハンドル玉付品名・タイプクーラーTKG品番9-1923-0602TKG品番(2017)6-1721-0602
...