カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b10-0520」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(40個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B100) SMCCA Series(CA2B100)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-5) SMCCD Series(CDA2B100-5)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBB100) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBB100)SMC
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100)SMC
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スプロケツト エンジン 10T-520 27511-40B10 スズキスプロケツト エンジン 10T-520 27511-40B10スズキ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB100 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB100SMC
249,800税込274,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B100-5+20DMZ) SMCCD Series(CDQ2B100-5+20DMZ)SMC
77,980税込85,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-5~)SMC
329,800税込362,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
CD Series(CDBA2B100) SMCCD Series(CDBA2B100)SMC
55,980税込61,578
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-520) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-520)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)520配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100)SMC
339,800税込373,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-520H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-520HSMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)520
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-520Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-520Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
スプロケット リヤ NT:43-520 64511-43B10 スズキスプロケット リヤ NT:43-520 64511-43B10スズキ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE070 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE070KEMET
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE035 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,10V dc,3528-21,T520B476M010ATE035KEMET
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 47μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,33μF,10V dc,3528-21,T520B336M010ATE035 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,33μF,10V dc,3528-21,T520B336M010ATE035KEMET
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB100) SMCCG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YB100)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB100) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB100)SMC
52,980税込58,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B100SMC
95,980税込105,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-520KZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-520KZSMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
520DZ2 SDH-100RB G&B 9079D-24U10 YAMAHA(ヤマハ)520DZ2 SDH-100RB G&B 9079D-24U10YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
8,198税込9,018特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
31,763税込34,939特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
2,898税込3,188
1個
当日出荷
わずか24mm×24mmのサイズのM5Stackサイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
ドライブシャフトブーツ A001- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ A001-丸一ゴム工業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
主な適合純正品番44118-84251・28323-KC021・1A61-22-520・44118-70B11・44118-71B10・A001-25-530・04438-87525・04438-97206・44119-71B10・04438-87525-000・44118-85403・44118-60G50・44118-85400・44119-71B20・28396-KE000・44118-84041・28092-KA010・42018-S10-000・04438-97215-000・04438-87507・44118メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、SUZUKI
スクリュー (9973) MAZDA(マツダ)スクリュー (9973)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ドライブシャフトブーツー70B10 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー70B10丸一ゴム工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
主な適合純正品番44119-58J11・04438-87718・04438-87719・A001-25-540・40089-4A00G・A001-22-540・04438-87F14-000・04438-87F13・44119-58J00・44119-58J10・1A11-22-520・1A20-22-540A・1A19-22-540・44119-70B11・44119-58J01・44119-84110・44119-70B10・04438-87F13-000・1A20-22-540・1A19-22-540A・44119メーカーDAIHATU、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
スクリュー タッピング (9S3B) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9S3B)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
カバー(L) タイミング ベルト (KJ) MAZDA(マツダ)カバー(L) タイミング ベルト (KJ)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
カバー アンダー タイミングベル (JE) MAZDA(マツダ)カバー アンダー タイミングベル (JE)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷