カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 制御機器(67)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1002」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1455B1002 HAMMOND1455B1002HAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1455B1002BK HAMMOND1455B1002BKHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(36件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO機械植尺ー竹ブラシナイロンTRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイクユニワールド(2件のレビュー)
969税込1,066
1双
当日出荷
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)倉敷化工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から91日以内出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
可動フックA LAMP(スガツネ工業)可動フックALAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅(真鍮)耐荷重N(kgf)294(30)質量(g)15
ブースターケーブル 清和工業ブースターケーブル清和工業(18件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷から6日以内出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
クイックリリースホビークランプ GISUKE(タカギ)クイックリリースホビークランプGISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
739税込813
1セット(2個)
当日出荷
手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。種類バークランプ寸法(mm)100
チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティーPISCO(ピスコ)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
ティ AirTACティAirTAC
189税込208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車 二車タイプ TRUSCO強力型滑車 二車タイプTRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチールタイプ二車タイプ頭部形状フック型
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
99税込109
1本
当日出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
オープンアイボルトミリネジ 水本機械製作所オープンアイボルトミリネジ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)ストリップマスターライト替刃アイデアル(IDEAL)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ブッシングプーリー エバオンブッシングプーリーエバオン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ラポック(穴なしタイプ) ハヤシラポック(穴なしタイプ)ハヤシ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から16日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工ハイバッファー用安全ネット倉敷化工
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
コンパクトライスディスペンサー ジャパンサミックコンパクトライスディスペンサージャパンサミック
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合・2合の計量つまみ付きで便利。小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
材質本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂質量(kg)2.4容量約5合計量方式1合/2合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×38×35収納可能質量(kg)6
チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ティーPISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受ケイ・ジー・ワイ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー標準コントローラ C4-5Bシンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
角型精密水準器 B級 TRUSCO角型精密水準器 B級TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
防爆ドラム缶用レンチ TAURUS防爆ドラム缶用レンチTAURUS
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ティーPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側 KANA(片山チエン)チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ千代田通商
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商ファイブHタイプシングルバンジョー千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ千代田通商
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40