カテゴリ

  • 物流用品(120)
  • 制御機器(47)
  • 電気材料(42)
  • 農業機械(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 建築金物(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 事務用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電動工具(13)
  • 機構部品(10)
  • 日用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b100a」の検索結果

関連キーワード
414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(配管用・鋼管用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ

    除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ

    アイリスオーヤマ
    419税込461
    1個(100枚)
    当日出荷
    除菌ができる国産のウェットティッシュです。 アルコール配合です。 テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。 すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。 大容量の100枚入りです。 ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。
    シリーズ除菌ができるウェットティッシュ成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス効果除菌枚数100シートサイズ(mm)約140×200
  • ボールぺんてる06 ぺんてる(アストラム)

    ボールぺんてる06

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    世界中で愛され続けているロングセラー商品。
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.6材質(軸・キャップ・色表示部)再生PP(ペン先)POM寸法(mm)15×11×136質量(g)8シリーズぺんてる方式キャップ式インク水性顔料入数1本
  • ベントキャップ 未来工業

    ベントキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(15件のレビュー)
    829税込912特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機

    サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    サーキュレーターや扇風機用のお掃除ブラシです。 自由な角度に曲げられます。 隙間に入ってホコリがとれます
    質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×250×30素材ポリエステル、PP、鉄繰り返し・詰め替え対応
  • 小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.15耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • 盤用保護扉支柱 ジョー・プリンス竹下

    盤用保護扉支柱

    ジョー・プリンス竹下
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ

    6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-100A種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • カッティングステッカー グリーンクロス

    カッティングステッカー

    グリーンクロス
    549税込604
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    3Mスコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。 ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。 転写用シート付きです。
    用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム取付方式粘着シール文字高(mm)100(シートサイズ:110)
  • 平歯車 S50B 協育歯車

    平歯車 S50B

    協育歯車
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • VS-26MB100A VISHAY

    VS-26MB100A

    VISHAY
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート (B1) B100-68-720A46 MAZDA(マツダ)

    プレート (B1) B100-68-720A46

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • プレート (B1) B100-68-710A46 MAZDA(マツダ)

    プレート (B1) B100-68-710A46

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100 EPCOS

    EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8667件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • TRIM(R) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-210A92 MAZDA(マツダ)

    TRIM(R) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-210A92

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • TRIM(R) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-210A65 MAZDA(マツダ)

    TRIM(R) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-210A65

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • TRIM(L) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-220A06 MAZDA(マツダ)

    TRIM(L) UP.-CTR.PILL (B1) B100-68-220A06

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫 ナカバヤシ

    スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫

    ナカバヤシ
    269税込296
    1冊
    5日以内出荷
    行間が作れる。段落が揃う。図、表が描き易い。ページを分割(上下にメモリ付)
    用途4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ仕様【本文】上質紙・70(g/m2)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴本体質量(g)220寸法(横×縦)(mm)【本文】A5:148×210
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF-A-0402B100RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF-A-0402B100RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A定格電力(W)0.063抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(143件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    269税込296特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス

    ダンボール宅配サイズ

    ストア・エキスプレス(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪