カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,307)
- 自動車純正部品(2,211)
- 制御機器(470)
- バイク純正部品(344)
- 物流用品(305)
- メカニカル部品(198)
- 機構部品(110)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- パソコン/周辺機器(82)
- 学童・教育用品(80)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 農業機械(55)
- バイク部品(53)
- 日用品(52)
- 測定用品(49)
- 建築金物(43)
- 自動車補修部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 切削工具(37)
- 科学研究・開発用品(32)
- オフィス家具(29)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 事務用品(27)
- 店舗什器・備品(25)
- 安全標識(23)
- 作業工具(23)
- 研磨材(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 医療(14)
- カー用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 電気材料(12)
- 自転車部品(12)
- 保管用品(10)
- 厨房用品(10)
- 電動工具(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業服(9)
- 清掃用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 塗料(7)
- 整備工具・収納(7)
- 縫製用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防災用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コガネイ(1,604)
- トヨタ(934)
- ダイハツ(749)
- SMC(579)
- スバル(331)
- ホンダ(319)
- MAZDA(マツダ)(167)
- ハンマーキャスター(112)
- エスコ(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- ユーエイキャスター(66)
- VISHAY(64)
- ナリカ(61)
- KANA(片山チエン)(55)
- ユニ・チャーム(48)
- Festo(48)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- CKD(43)
- 河村電器産業(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b102」の検索結果

B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
B-102 画鋲
ベロス¥209税込¥2301ケース(60本)翌々日出荷掲示物の固定に最適。昔ながらのお馴染みの二重画鋲です。画鋲抜きを使えば、手をいためずにラクに画鋲を抜くことができます。材質冷延帯鋼 、堅引鉄線 、ニッケル下真鍮メッキ、画鋲抜き(スチロール樹脂)寸法(Φ×mm)11×8
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
かぎ金具B JBー102
スペーシア¥639税込¥7031個当日出荷台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。用途かぎ金具として仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-0951材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)125
...