カテゴリ

  • 物流用品(102)
  • 機構部品(98)
  • 制御機器(89)
  • 自動車純正部品(76)
  • 切削工具(51)
  • メカニカル部品(35)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 研磨材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 建築金物(12)
  • 厨房用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 事務用品(9)
  • 手袋(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク部品(5)
  • テープ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「b105」の検索結果

関連キーワード
741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパーリヤー (B105) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B105)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
B105 スタンダード Vベルト エスコB105 スタンダード Vベルトエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-105種類Vベルト規格B105
ドリル 超硬S B105 ケナメタルドリル 超硬S B105ケナメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
マットフロアー (B105) MAZDA(マツダ)マットフロアー (B105)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (B105) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (B105)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (B105) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (B105)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (B105) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (B105)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
超硬ドリル B105 ケナメタル超硬ドリル B105ケナメタル
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬表面処理ノンコート
リーンフォースメントバンパー (B1) B105-50-260B MAZDA(マツダ)リーンフォースメントバンパー (B1) B105-50-260BMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リーンフォースメントバンパー (B1) B105-50-070B MAZDA(マツダ)リーンフォースメントバンパー (B1) B105-50-070BMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スピーカー ロード (B1) B105-66-960A48 MAZDA(マツダ)スピーカー ロード (B1) B105-66-960A48MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
スピーカー ロード (B1) B105-66-960A65 MAZDA(マツダ)スピーカー ロード (B1) B105-66-960A65MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
スピーカー ロード (B1) B105-66-960A43 MAZDA(マツダ)スピーカー ロード (B1) B105-66-960A43MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
コロタップ400 転造タップ B105 サンドビックコロタップ400 転造タップ B105サンドビック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。非鉄金属用。材種B105
B105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-105種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-105三和式ベンチレーター
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8980材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS 三和式ベンチレーターSANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS三和式ベンチレーター
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9008材質SUS304質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
引掛け金具B JBー105 スペーシア引掛け金具B JBー105スペーシア
849税込934
1個
当日出荷
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番105-5881材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)122
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
輪ゴム スマートバリュー輪ゴムスマートバリュー(1件のレビュー)
209税込230
1箱(100g)
当日出荷から3日以内出荷
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
ブルーシート #1000 アイリスオーヤマブルーシート #1000アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。 レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
ハブボールト SUNハブボールトSUN(56件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
159税込175
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
ベアリング装備チューブカッター スーパーツールベアリング装備チューブカッタースーパーツール(32件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
関連キーワード
...