カテゴリ

  • 自動車純正部品(67)
  • バイク部品(33)
  • バイク純正部品(25)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1305」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B1305)オイル クーラー ASSY ニッサン(B1305)オイル クーラー ASSYニッサン
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー逆目盛ムラテックKDS(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター汎用型 加島カートリッジヒーター汎用型加島(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500関連資料図面(0.22MB)取扱説明書(0.37MB)
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
789税込868
1個
当日出荷
1300N嫌気性封着剤 スリーボンド1300N嫌気性封着剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50g)
当日出荷から10日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm水本機械製作所
409税込450
1袋
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
軽わざパン ふっ素加工両口深型フライパン パール金属軽わざパン ふっ素加工両口深型フライパンパール金属(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
とにかく軽い!深型で使いやすく、注ぎやすい大きな注ぎ口付。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番813-0516緑色透明容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0555L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(26個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプホワイトバリーン
18,980税込20,878
1式(30枚)
3日以内出荷
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化・被せやすい角底袋・中身を確認しやすい透明タイプ・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能・やや厚めの0.05mmフィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05素材PERoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
オープンブッシュ TRUSCOオープンブッシュTRUSCO
599税込659
1セット(50個)
当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から32日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ シグマ光機45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から43日以内出荷
直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から35日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx55L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx55LNAC(長堀工業)
739税込813
1本
4日以内出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-1080全長(mm)55質量(g)31
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプスリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
3日以内出荷から5日以内出荷
使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
モール(R) バック ウインド (B1) MAZDA(マツダ)モール(R) バック ウインド (B1)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
モール(L) リヤー コンビ ランプ (B1) MAZDA(マツダ)モール(L) リヤー コンビ ランプ (B1)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
モール(L) バック ウインド (B1) MAZDA(マツダ)モール(L) バック ウインド (B1)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
モール UP バックウインド (B1) MAZDA(マツダ)モール UP バックウインド (B1)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
フック(R) タイダウン (B1) MAZDA(マツダ)フック(R) タイダウン (B1)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
チャンバー(L)エクストラクター (B1) MAZDA(マツダ)チャンバー(L)エクストラクター (B1)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ソケット(L) リヤーコンビ (B1) MAZDA(マツダ)ソケット(L) リヤーコンビ (B1)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ジョイント(R)モールロアー (B1) MAZDA(マツダ)ジョイント(R)モールロアー (B1)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
レンズ&ボデー(L) R.コンビ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) R.コンビ (B1)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
レンズ (B1) MAZDA(マツダ)レンズ (B1)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
メーター コンビネーション (B1) MAZDA(マツダ)メーター コンビネーション (B1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
チャンバー(R)エクストラクター (B1) MAZDA(マツダ)チャンバー(R)エクストラクター (B1)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ステー(R)リヤーバンパー (B1) MAZDA(マツダ)ステー(R)リヤーバンパー (B1)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
コード ライセンスランプ (B1) MAZDA(マツダ)コード ライセンスランプ (B1)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
カバー スペアタイヤ (B1) MAZDA(マツダ)カバー スペアタイヤ (B1)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブラケット リヤーシート MAZDA(マツダ)ブラケット リヤーシートMAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷