カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「b14-43」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートアイストラップ ステンレス製 水本機械製作所

    シートアイストラップ ステンレス製

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • のぼり ぶどう P・O・Pプロダクツ

    のぼり ぶどう

    P・O・Pプロダクツ
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり ぶどう
  • のぼり 空き倉庫 有 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 空き倉庫 有

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    9日以内出荷
    種別住宅展示関連文字のぼり 空き倉庫 有
  • 充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ

    充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様

    マキタ
    90,980税込100,078
    1台
    4日以内出荷
    充電式保冷温庫CW006G。「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。両側開閉ドア付 「23L」仕様。◆特長◆。「6面真空断熱パネル」新採用。断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)。「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)。メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分。長く使えます。2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能。。ペットボトルの収納本数。500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。1充電あたりの使用時間(目安)。・BL4080F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約24時間、。・BL4050F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分 。1。「保温」外気温0℃。 60℃設定 約14時間30分。・BL1860B×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約8時間30分。その他特長。・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア。・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)。・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能。・AC100V、シガーソケットでも使用可能。・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)。・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付。・ゴミ袋用フック付
    付属品ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ質量(kg)21電源(V)直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24内容積(L)23本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×345×443庫内寸法(mm)300×240×320(長さ×幅×高さ)
  • コマンドスイッチ 銘板 富士電機

    コマンドスイッチ 銘板

    富士電機(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

    ベッセル
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
    用途ABS樹脂用。
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル

    超硬ソリッドラフィングエンドミル

    イスカル
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    42,980税込47,278
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • トラッカーLOW ハンドルSET ハリケーン

    トラッカーLOW ハンドルSET

    ハリケーン
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
  • Semi-Fシリーズ NK120B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B14~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B14~

    KANA(片山チエン)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS80B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS80B14~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 2052B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2052B14~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK140B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B14~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK160B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B14~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B14~

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2062B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2062B14~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B14~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B14~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2082B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2082B14~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B14~

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoBSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.54、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.43、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.54
  • プラグ(G1/4) BIGM(丸山製作所)

    プラグ(G1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/4規格1021-6フジコウアツ部品名称プラグ(G1/4)図解NoBSM-1350L-18GK 付属品,運搬具部品_No.43、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.23、BSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 付属品,運搬具部品_No.31、BSM-640SLT 14M 油圧配管部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 付属品,運搬具部品_No.31、BSM-640SLT 12M 油圧配管部品_No.23
  • フロントカバー BIGM(丸山製作所)

    フロントカバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フロントカバー図解NoMSW1008-3M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.43、MSV313-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSV313B-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS330CNA-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MSW1008-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.43、MS313EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.47、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.43、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.43、MS313CAS-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS330EA-M エンジン(コントロールパネル リコイルスタータ)部品_No.43、MKW110-MC マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品_No.53、MS313EW-3M(2004) コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.47、MS330CAS-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.43、MSV313B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS313CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43
  • ブラケットヒダリ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットヒダリ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格アオ(10B5/10)部品名称ブラケツトヒダリ図解NoMS3900D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、LS2200BLI-15 本体部品_No.37、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16B、MS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14B、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.53、MS5900D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MS5300D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MSB1100LI 本体部品_No.45、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MS2200BLI-15 本体部品_No.37、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.53、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19B、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13B、MSB1500CA 本体部品_No.45、MS2200B-15 本体部品_No.37、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14B、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19B
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoBSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.52、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.65、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.37、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.42、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.42など
  • ワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワツシヤ図解NoMKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.31、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.31、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.31、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.31、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.31など
  • タカナット BIGM(丸山製作所)

    タカナット

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25部品名称タカナツト図解NoBSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、BSM-640SLT 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.12、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.30、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.38、KBM-400 調圧弁部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.12、KBM-410D 調圧弁部品_No.35、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.12、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.43など
  • ヒツパリスプリング(ロツド) BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリスプリング(ロツド)

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒツパリスプリング(ロツド)図解NoMSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.45、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、MFH-G350-1(W) エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.14、MFH-G350-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.14、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、MFH-G350 ガバナ、速度調整板部品_No.14、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.43、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.41、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストンなど