カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 農業機械(12)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 日東工業(4)
- イスカル(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ムラキ(1)
- ハリケーン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
「b14-44」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金種類カラビナ包装JAN付袋入り入数10
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から22日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)![モバイルバッテリー3,000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75166973-260123-02.jpg)
モバイルバッテリー3,000mAh
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,455税込¥1,6011個当日出荷持ち運びに便利な手のひらサイズ。1個からお申し込みOK 原稿確認後加工約2週間。材質:ABS、リチウムイオン電池。サイズ:86×44×14mm 、ケーブル長:約292mm。セット内容:本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A-Micro B)用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B)材質ABS、リチウムイオン電池寸法(mm)86×44×14定格出力USB 5V/1Aバッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)約299バッテリー容量(mAh)3000アズワン品番65-1827-85定格入力Micro USB 5V/1A
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥5,198税込¥5,7181セット(10本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
トラッカーHIGH ハンドルSET
ハリケーン¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
スーパートルクタイミングプーリ S14M形
三ツ星ベルト¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)14歯形S14M
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS80B14~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B14~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2052B14~
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B14~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2062B14~
KANA(片山チエン)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100-2B14~
KANA(片山チエン)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120-2B14~
KANA(片山チエン)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷図解NoTC206 本体部品_No.13、BC233M 本体部品_No.13、TK20B 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.16、LBC233M-DX 本体部品_No.44、BC203G 本体部品_No.15、BK206 本体部品 ハモノボスB_No.13、BC204G 本体部品_No.18、BC204L 本体部品_No.16、LBC233SL-1 本体部品_No.16、BC203S 本体部品_No.13、BC232SN 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.13、SV23A 本体部品_No.14、KC20A-1 本体部品_No.13、BC231RS 本体部品_No.13、BC234SNL 本体部品 ハモノボスB_No.16、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC232M 本体部品_No.13、KC23NXG 本体部品_No.18、BCW233S 本体部品_No.32、LBC233SL 本体部品_No.16、BC231RSL 本体部品_No.15、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.18など
スーパートルクタイミングプーリ S14M形
三ツ星ベルト¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
ケナメタル¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。スクリューオンエンドミル
ゴムクローラ
BIGM(丸山製作所)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷部品名称ゴムクローラ図解NoHNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.19、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.11、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.14、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.11、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.44、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.11、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.14、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.14、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.14、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.19、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.14、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.44、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.14、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.14、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.19、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.19、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.14、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.14、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.11、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.11、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.14
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格ARAG2452065部品名称エクステンシヨン図解NoBSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.9、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.10、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.9、SSA-F617MAT ストレーナボックス部品_No.9、SSA-F617MAT-1 ストレーナボックス部品_No.9、SSA-F616MA ストレーナボックス部品_No.9、CBM-520SLT-B ストレーナボックス部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F616 ストレーナボックス部品_No.9、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F617VT ストレーナボックス部品_No.9、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.9、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.11、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F616M ストレーナボックス部品_No.9、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.9、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.9、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.11
シールパッキンオサエクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称シールパツキンオサエクミタテ図解NoSSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.45、SSA-Z600 動力噴霧機(2)MS1000F部品_No.44、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.41、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.44、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.44、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.44、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.44、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.45、BSM-640SLT 12M 動力噴霧機部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.44など
6カクボルトSW M6X14
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M6X14(ISO)部品名称6カクボルトSW M6X14図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.13、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.48、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.13、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.16、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.17、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.45、SSA-V600C-1 電動調圧弁 ~2019年10月部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.44、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.30、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.40、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.12、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.48など
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷備考15X20.5XT2規格14.2X19XT2部品名称ゴウセイジユシマルパッキン図解NoBSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション10 (18M第1段ブーム ノズル)部品_No.44、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.57、BSD-5010LT 第2段ブーム 配管 右部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム 配管部品_No.7、BSM-500J 延長ノズル 左部品_No.3、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.69、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.35、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.40、BSM-1540SLT-C2-1 第3段ブーム,ノズル部品_No.34、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.11、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.4など
プレートマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷部品名称プレートマトメ図解NoKBM-501D 電動調圧弁部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.11、KBM-410D 調圧弁部品_No.34、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.14、KBM-400 調圧弁部品_No.32、KBM-500D 電動調圧弁部品_No.29、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.44、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.11、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.13、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.13、SSA-V600C 電動調圧弁 ※2019年11月~部品_No.10、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.10、BSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.11、SSA-V600C-1 電動調圧弁 ~2019年10月部品_No.10など












![モバイルバッテリー3,000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75166973-260123-02.jpg)