カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(16)
- 自動車純正部品(13)
- 農業機械(12)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 日東工業(6)
- 東洋バルヴ(6)
- MICROCHIP(5)
- Hager(5)
- イスカル(3)
- サンコー(三甲)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ムラキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b14-44」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラビナ環なし
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金種類カラビナ包装JAN付袋入り入数10
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から22日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉)
日東工業¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉)
日東工業¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)140有効深さ(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応![モバイルバッテリー3,000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75166973-260123-02.jpg)
モバイルバッテリー3,000mAh
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,455税込¥1,6011個当日出荷持ち運びに便利な手のひらサイズ。1個からお申し込みOK 原稿確認後加工約2週間。材質:ABS、リチウムイオン電池。サイズ:86×44×14mm 、ケーブル長:約292mm。セット内容:本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A-Micro B)用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B)材質ABS、リチウムイオン電池寸法(mm)86×44×14定格出力USB 5V/1Aバッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)約299バッテリー容量(mAh)3000アズワン品番65-1827-85定格入力Micro USB 5V/1A
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス #3TR
サンコー(三甲)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合(嵌合)オリコンEP14B、オリコンEP29B、オリコンEP44B、オリコンEP4B種別3TR材質PP耐荷重(kg)1100フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×193×89適合カード差し129型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)242×155×71コンテナ種類ベタ目嵌合商品オリコン EP4B [トウカイ]
オリコンP14B-D
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)オリコンP14B、オリコンP27B、オリコンEP14B-NS、オリコンEP27B-NS、オリコンP29B、オリコンP29B-D、オリコンP29B-NS、オリコンP44B、オリコンP44B-D、オリコンP58B種別P14B-D材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製容量(L)13.7有効内寸(mm)346×246×153外寸(mm)386×280×171内寸(mm)346×246×161機構両短側面にシボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)折りたたみ時高さ(mm)62フタの有無なし嵌合商品オリコン P44B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×171
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥5,198税込¥5,7181セット(10本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
トラッカーHIGH ハンドルSET
ハリケーン¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形



















![モバイルバッテリー3,000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75166973-260123-02.jpg)