52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1B16-610-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-610) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)610 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷

MY3B16-610-M9B MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-610) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)610 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

MY1B16-610A-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-610A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)610 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
44,980 税込49,478
26日以内出荷

MY3B16-610 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-610 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

MY1B16-610A-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-610A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)610 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
47,980 税込52,778
26日以内出荷

MY3B16-610L-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-610L SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)610 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
8,098 税込8,908
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B) 奥行(mm)160 有効深さ(mm)128 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 寸法C1(mm)182 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B) 奥行(mm)160 有効深さ(mm)128 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板木製15mm
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-6 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-6~) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-6 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

T330AD ユニバーサルアダプター。遠心分離の際のチューブアダプター。15mlもしくは50mlチューブ用。再利用可能。15mlもしくは50ml用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタール アズワン品番65-3841-78
1セット(10個)
28,980 税込31,878
93日以内出荷

テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用。30本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタール アズワン品番65-3841-77
1個
2,898 税込3,188
93日以内出荷

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用
エコ商品
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)



適合メーカーMAZDA 主な適合純正品番4077-24-460・0866-16-460A・8052-16-460・4077-16-460・0305-16-460B・0498-16-460・4077-16-460C・4077-16-460D・H610-16-460A・H610-16-460B・0305-16-460・8052-16-460A・0498-16-460A・0305-16-460D・H608-16-460B・0305-16-460C・0866-16-460B・H610-16-460・H608-16-460・4077-16-460E・H6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷








1個
289 税込318
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-6~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)