24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。 包装JAN付袋入り
1袋(5個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。 新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
サイズ(cm)27 寸法(外径×高さ)(mm)295×105
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

新日軽(LIXIL)先端落し棒
セット内容落し棒ツマミ(1)、落し固定ピン(1)、ストッパーバネ(1)、スプリングピン(1)、パイプキャップ(2) シルバー 適合シリーズセレビューRシリーズ
1セット
4,498 税込4,948
7日以内出荷

MY1B16-495 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-495 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

MY1B16-495A メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-495A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)495 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-490) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-490 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-4 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-4~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CDQSB16-49DC-XB10 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-49DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)49 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷



1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

ピッチ(mm)101.6 リンク内幅W(mm)31.75 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)57.15 チェーンNo.RF2160 プレート厚(mm)8 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)35.7 ピン長L2(mm)41.1 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 最大許容張力(kN)6.37
1リンク
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 寸法E(mm)32 概略質量(kg/m)10.4 ローラ径(Φmm)65 チェーンNo.RF12250R プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)158 平均引張強度(kN)186 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)26.6
1リンク
2,998 税込3,298
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)