58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 質量(g)700 寸法L(mm)126 寸法H(mm)42.8 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)210 寸法L(mm)125 寸法H(mm)13 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)4.5 寸法W(mm)100 寸法P1(mm)12.5 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)60 表面仕上げアルマイト処理 寸法MM6 タキゲンコード10422
1個
6,252 税込6,877
4日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1ケース(20g)
779 税込857
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B20-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
919 税込1,011
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B2 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

MY1B20-925 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-925) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
26日以内出荷


使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷


1個
48,900 税込53,790
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)


コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷





1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)










1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-9~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル イエロー 対応機種DocuPrint CP400d/CP400dⅡ/CP400ps/CP400psⅡ 印字枚数11000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーXEROX
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-9 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MY1B20-920-XC67 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-920 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)920 作動方式複動 仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷