カテゴリ
- 自動車純正部品(476)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
- 農業機械(58)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 制御機器(31)
- バイク部品(17)
- 店舗什器・備品(16)
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 機構部品(15)
- 切削工具(14)
- 保管用品(11)
- 作業工具(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 物流用品(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- バイク純正部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 防災用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(228)
- SMC(171)
- ダイハツ(119)
- スバル(60)
- トヨタ(58)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- CKD(46)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- NACHI(不二越)(11)
- 水本機械製作所(11)
- エスコ(9)
- 渡辺電機工業(9)
- ホンダ(8)
- NOK(6)
- LENOX(レノックス)(6)
- 弘進ゴム(5)
- サカエ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b23-5」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ステルクセ-フティーSBHD-3128 ブラック
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から6日以内出荷屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。消タイプです。形状ハイカット色ブラック種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ナイロンコードスパイラル(静音)
三洋テグス(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。色ブルー長さ(m)235
自動繰り出し ナイロンカッター
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
刈払機用フルオートナイロンカッター
YAMAZEN(山善)(39件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。材質樹脂、ナイロン
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
角頭シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ベースパーツ
ラムマウント(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ターンキャッチ(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
イベント吊下げ名札
ジョインテックス¥2,598~税込¥2,858~1箱(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷イベントや集会などに。仕様上から出し入れ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:オレフィン、ループひも:ポリエステル種類吊り下げ名札径(Φmm)ひも:約2.5ひも長(cm)約100グリーン購入法適合
ビニール提灯 印刷9号長型 串揚げ
高山商店¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷材質ビニール文字内容串揚げ質量(g)240外径×高さH(Φmm×mm)240×520TKG品番9-2560-2801TKG品番(2017)6-2350-2801
角ベラ ステンレスタイプ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。用途内装用のクロスの入隅を押さえに。材質ポリエステル厚さ(mm)1.2色ブラック刃幅(mm)25
中量棚B型 単体
サカエ¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
プラボックスSB300
トーエイライト¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷容量274Lのキャスター付プラボックス材質ポリエチレン樹脂質量(kg)11.9サイズ(cm)キャスター:10 (自在2個、固定2個)容量(L)274寸法(cm)92×66×高さ70
中量棚B型 連結
サカエ¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ガストロノームパン用 防漏フタ
リーバー¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷周囲にはシリコンシール加工を施し、移動中もスープなどの内容物が漏れません。 -40~180℃に適応、上ブタには圧力抜き小穴を設けたため、沸騰直後にセットしても、フタが開いたり、取れなくなることがありません。材質SUS304(18-8)ステンレス耐熱温度(℃)-40~80
...