カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,501)
- 物流用品(246)
- メカニカル部品(216)
- 制御機器(115)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- 農業機械(71)
- 自動車純正部品(62)
- 科学研究・開発用品(41)
- 機構部品(31)
- 切削工具(31)
- 自動車補修部品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 建築金物(15)
- 保管用品(14)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 卓上消耗品(10)
- 電気材料(9)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- ヘルスケア(6)
- 食品・飲料(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 防犯用品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,232)
- KITO(キトー)(242)
- コガネイ(134)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- MAZDA(マツダ)(50)
- マキテック(49)
- New-Era(ニューエラー)(49)
- 東洋バルヴ(48)
- KANA(片山チエン)(46)
- 住友重機械工業(40)
- ParkerTAIYO(34)
- シグマ光機(29)
- Festo(29)
- アズワン(28)
- EPCOS(21)
- フエニックス・コンタクト(18)
- 三木プーリ(16)
- CKD(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b25-0010」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B25-10
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DCZ-~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DCMZ-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-10~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
T/C形成デリケート剪刀 B025-010シリーズ
フリッツメディコ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷●TCチップ付の剪刀です。通常の剪刀より耐久性に優れています。仕様12cm 曲アズワン品番61-7032-06
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10TZ-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10SZ-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DZ-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DMZ-~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-10AZ)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DMZ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DCZ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DZ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DCMZ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+20DCZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+50DZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+11DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)11ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+10DCZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+90DZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)90作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+7DZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)7ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+60DCZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+55DCMZ)
SMC¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)55ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+13DMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)13ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+40DZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-10+15DCMZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-10DZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-10DMZ)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-10DCZ)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-10DCMZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10TZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-10~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-10
SMC¥8,698税込¥9,5681個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DFMZ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじおねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+5DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-10+40DCMZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...