カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,603)
  • メカニカル部品(157)
  • オフィス家具(142)
  • 自動車純正部品(107)
  • 制御機器(101)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 農業機械(43)
  • 自動車補修部品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 切削工具(35)
  • 作業工具(35)
  • 機構部品(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(30)
  • 建築金物(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 照明(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 家電(8)
  • 保管用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b25-0004」の検索結果

関連キーワード
2,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B25D4)パイプ(R) フロント ブレーキ MAZDA(マツダ)(B25D4)パイプ(R) フロント ブレーキMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-4~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(105個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-4~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B25-4 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-4SMC
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-4SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-4SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-4~)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-4~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-4~)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-4~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-4~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-4~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-4~)SMC
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
サンテナーB#25ー4 橙 サンコー(三甲)サンテナーB#25ー4 橙サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB254OR材質PE有効内寸(mm)478×321×83外寸(mm)520×363×100内寸(mm)487×330×93フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])18.13(1850)コンテナ種類メッシュ
LEFS25B-4 SMCLEFS25B-4SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ビジネス封筒 B4 25枚 マルアイビジネス封筒 B4 25枚マルアイ
2,898税込3,188
1束(25枚)
当日出荷
サイズB4テープ種類クイック郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-4~)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDQ2B25-20+4DZ) SMCCD Series(CDQ2B25-20+4DZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A25PF04シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b A25PF04シリーズマルヤス電業
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(51件のレビュー)
1,890税込2,079
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,890税込5,379特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
659税込725特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
+ナベコネジ 4X25/B-20B 日東工器+ナベコネジ 4X25/B-20B日東工器
11税込12
1個
3日以内出荷
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1箱(25個)
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスリヤー (B425) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (B425)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (B425) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B425)MAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (B425) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (B425)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (B425) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (B425)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B425) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B425)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ブレード ASSY 4マイイリ/MAG-25B 日東工器ブレード ASSY 4マイイリ/MAG-25B日東工器
888税込977
1個
翌々日出荷
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25L04B-GTR INFINEONInfineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25L04B-GTRINFINEON
569,800税込626,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
4 K ビットの強誘電体ランダムアクセスメモリ( F-RAM )は、論理的に 512 x 8 として構成されています。高耐久性: 100 兆( 1014 )の読み取り / 書き込み 151 年間のデータ保持 NODELAY 書き込み Advanced の高信頼性強誘電体プロセス 超高速シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) 周波数:最大 20 MHz シリアルフラッシュ及び EEPROM のハードウェアを直接交換するための製品です。SPI モード 0 ( 0 、0 )及びモード 3 ( 1 、1 )をサポート 洗練された書き込み保護スキーム 書き込み保護( WP )ピンを使用したハードウェア保護 書き込み禁止命令を使用したソフトウェア保護 1/4 、1/2 、またはアレイ全体のソフトウェアブロック保護 低消費電力 200 mA アクティブ電流 @ 1 MHz スタンバイ電流: 3 mA (標準 低電圧動作: VDD = 2.7 → 3.6 V 産業温度: -40 ℃ → +85 ℃ パッケージ 8 ピン小型アウトライン集積回路( SOIC )パッケージ 8 ピン薄型デュアルフラットノーリード( DFN )パッケージです
仕様メモリサイズ = 4kbit、構成 = 512 M x 8ビット、インターフェースタイプ = シリアル-SPI、データバス幅 = 8bit、最大ランダムアクセス時間 = 20ns、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOIC、ピン数 = 8、寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.47mm、長さ = 4.97mm、動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm、高さ = 1.47mm、動作温度 Max = +85 ℃、自動車規格 = AEC-Q100bitRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ホース バキューム (B425) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (B425)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...