2,472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2B25-10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)10 ストロークS2(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

CDM2B25-10+40Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)40
1個
12,980 税込14,278
28日以内出荷

CD Series(CDM2B25-10+35Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2B25-10+25AZ-XC11 CD Series(CDM2B25-10+25AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)25
1個
16,980 税込18,678
28日以内出荷

CD Series(CDM2B25-10+20Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B25-10+18Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+18Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)18
1個
12,980 税込14,278
28日以内出荷

CDM2B25-10+129Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+129Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)129
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

CD Series(CDM2B25-10+10Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)10 ストロークS2(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)11 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

CD Series(CDQ2B25-10+10DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B25-10+27Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+27Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)27
1個
12,980 税込14,278
28日以内出荷

CDM2B25-10+25Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)25
1個
12,980 税込14,278
28日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)10 ストロークS2(mm)90 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)7 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)60 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
42,980 税込47,278
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)55 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)13 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

CDM2B25-10+30Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)30
1個
12,980 税込14,278
28日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)40 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)15 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

CDM2B25-10+50Z-XC11 CD Series(CDM2B25-10+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)50
1個
13,980 税込15,378
28日以内出荷

CDM2B25-10+15AZ-XC11 CD Series(CDM2B25-10+15AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)10 ストロークB(mm)15
1個
15,980 税込17,578
28日以内出荷

CD Series(CDM2B25-10+10AZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-10~) SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10TZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式単動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10SZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式単動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~) SMC CADデータあり
基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DMZ SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-10DCZ SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード