カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「b2756」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先置き台 HAKKO(白光)こて先置き台HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
こて先の置き場所に。
中量棚B型 単体 サカエ中量棚B型 単体サカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ステンレス スイベルベルトスナップ 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトスナップ水本機械製作所
1,188税込1,307
1袋
当日出荷から4日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
中量棚B型 連結 サカエ中量棚B型 連結サカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
(MB27)CUSHION,MTG ミツビシ(MB27)CUSHION,MTGミツビシ
449税込494
1個
3日以内出荷
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
(MB27)パネル,バック ドア ミツビシ(MB27)パネル,バック ドアミツビシ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
(MB27)パネル,ルーフ ミツビシ(MB27)パネル,ルーフミツビシ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
26 ゾディアス SHIMANO(シマノ)26 ゾディアスSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
響きわたる感度、加速する操作性。世界が認めた”本物”の風格世界中のフィールドで鍛えられたゾディアスが、さらなる実釣性能の向上を目指してアップデートしました。軽快な操作感をもたらす高バランス設計、キャスト精度とパワー伝達を高めるハイパワーX構造。そして、水中の変化を明確に伝えるカーボンモノコックグリップ。それぞれの要素を丁寧に見直し、より高い次元で融合させることで、現代のバスフィッシングロッドに求められる完成度へと磨きを掛けました。基本性能を愚直なまでに追求し、あらゆる状況に応える、信頼の一本がここにあります。
継数(本)2
167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用) Mitutoyo(ミツトヨ)167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)Mitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
7日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1