7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに 質量(g)49 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法H(mm)7.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)28 使用荷重(kN)0.39
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ARM Series(ARM11BB2) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途D.SUSシステム シリーズ第2弾 「鵜澤流 全層沈め探り」。 このD-Winは前作販売したディンプルSPの特性をデフォルメしたツール。二段ウキのメリットをより強調した進化形である。D.SUSとディンプルSPの仕掛けは、風の時、速い流れのある時に仕掛けが入りにくい、入り方がわからないという全層仕掛けのデメリットをフォローすべく作ったのであって、本来の全層沈め探り釣りのための一つの形である。<D.SUSⅡ>D-Winの特性を最大限に引き出す形状と大きさ。感度に優れる。<D-Win>ディンプルSPよりも体積が大きく、より潮受けを重視。今回のD-Winは大きめの下ウキ。形状は下ぶくれで「沈みたい」というフォルム。ゆっくり流れの潮や強い風の中でも水中で安定して付け餌が踊りにくいので食い込みの邪魔はしないし、思った通りに沈められる。
1セット
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)31.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)31.6 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)10.5 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF214R プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)108 平均引張強度(kN)127 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)37.5 ピン長L2(mm)40 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)18.1
1リンク
1,598 税込1,758
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2758 アズワン品番65-7467-33
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷