カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,636)
  • 農業機械(114)
  • メカニカル部品(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 自動車純正部品(28)
  • 建築金物(27)
  • 作業工具(24)
  • 制御機器(22)
  • 測定用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ヘルスケア(10)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2l-10」の検索結果

関連キーワード
2,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット(ミリ) (6角) KTCディープソケット(ミリ) (6角)KTC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角
6.3sq.ディープソケットレンチセット KTC6.3sq.ディープソケットレンチセットKTC
26,980税込29,678
1セット(15点)
当日出荷
質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
6.3sq.絶縁ディープソケット KTC6.3sq.絶縁ディープソケットKTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角) nepros(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角)nepros
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角六角差込角(mm)6.3寸法L(mm)50
6.3sq.ディープソケット(六角) KTC6.3sq.ディープソケット(六角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:6角
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角)nepros
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角十二角差込角(mm)6.3寸法L(mm)50
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
6.3sq.ディープソケット(十二角) KTC6.3sq.ディープソケット(十二角)KTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35対辺形状:12角
マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋) SEKIYAマリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)SEKIYA
13,980税込15,378
1パック(100枚)
4日以内出荷から10日以内出荷
専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)
材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
KQB2L UE - エルボ SMCKQB2L UE - エルボSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
【リビルト】 エンジン(ダイハツ) ノーブランド【リビルト】 エンジン(ダイハツ)ノーブランド
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
KQB2L ME - エルボユニオン SMCKQB2L ME - エルボユニオンSMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(82116)エンジンルームメイン ワイヤ ダイハツ(82116)エンジンルームメイン ワイヤダイハツ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
(82115)エンジンルームメイン ワイヤ ダイハツ(82115)エンジンルームメイン ワイヤダイハツ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
マリネリバッグ 関谷理化マリネリバッグ関谷理化
13,980税込15,378
1組(100枚)
3日以内出荷
緩やかなテーパーが付いており、装着がスムーズです。
材質PE(LLDPE配合)厚さ(μm)50
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,698税込9,568
1セット(4本)
7日以内出荷
フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
669,800税込736,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル 三菱電機エンジニアリングCC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
669,800税込736,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ KITZ(キッツ)FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズKITZ(キッツ)
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
接続フランジ JIS B2239 10K
6.3sq.ディープソケットセット KTC6.3sq.ディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)6.3
グラフイツク 2 B3L-28392-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 B3L-28392-10YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
エンブレム 2 B3L-2835C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 2 B3L-2835C-10YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 B3L-2173F-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 B3L-2173F-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ストライプB L.*TYPE2* 86774MFMG10ZB ホンダストライプB L.*TYPE2* 86774MFMG10ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86774-MFM-G10ZB
ストライプB L.*TYPE2* 86836GGLJ10ZA ホンダストライプB L.*TYPE2* 86836GGLJ10ZAホンダ
869税込956
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86836-GGL-J10ZA
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ストライプB L.*TYPE2* 86832MFMG10ZB ホンダストライプB L.*TYPE2* 86832MFMG10ZBホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86832-MFM-G10ZB
関連キーワード
...