こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(sq.)9.5
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5
寸法D2(mm)17
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
振角約13度
種別エクステンションバー
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂
軸径(Φmm)3
質量(g)10
種類グリップドライバー
寸法d(mm)3
グリップ径(Φmm)11
寸法D(mm)11
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591
セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本
質量(g)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
差込角(sq.)9.5
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番307-9031
セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
全長(mm)16
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。
強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。
締付、緩め両方向で使用できます。
補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)
全長(mm)142.5
先端形状マイナス、クロス
商品構成セット品
先端サイズ(mm)30
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業
差込角(mm)9.5
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)12.7
穴角十二角
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4
セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
穴角六角
差込角(sq.)6.3
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)18
寸法l(mm)113
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角6角
差込角(sq.)9.5
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
穴角6角
差込角(sq.)9.5
適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
トラスコ品番807-0097
セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)
質量(g)255
1セット(2本組)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。
BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。
一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。
外径18.5mmの薄肉形状。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
全長(mm)62
質量(g)60
奥行(mm)18.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ