カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(408)
  • 農業機械(164)
  • 自動車純正部品(153)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • バイク純正部品(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • 制御機器(78)
  • 作業工具(64)
  • バイク部品(52)
  • メカニカル部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • ヘルスケア(34)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 機構部品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 救急・衛生(18)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 医療(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 整備工具・収納(10)
  • 保管用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 塗料(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 照明(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-14」の検索結果

関連キーワード
1,631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター セット (B314) MAZDA(マツダ)メーター セット (B314)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
プロセスバルブ (VNB314~) SMCプロセスバルブ (VNB314~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
クラッチワイヤー JB314 ALCANhandsクラッチワイヤー JB314ALCANhands
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ポリ袋 スマートバリューポリ袋スマートバリュー(3件のレビュー)
689税込758
1パック(100枚)ほか
当日出荷
スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレン種類ポリ袋
丸キーパー ラストロ(岩崎工業)丸キーパーラストロ(岩崎工業)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-20~+100形状
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
CYUSB3014-BZXI CYPRESSCYUSB3014-BZXICYPRESS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)nepros(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5穴角六角
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
639税込703
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)9.5
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB型T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ)川喜金物(SOWA)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB金森ドリル製作所
3,688税込4,057
1ケース(10本)
当日出荷から11日以内出荷
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)9.5穴角6角
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
ソケット (12角) KTCソケット (12角)KTC(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VBomron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)nepros
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
バンジョーボルト SWAGE-LINEバンジョーボルトSWAGE-LINE(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレス
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314A SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314ASMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネルオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに 保護等級はIP65の耐じん防噴流形 コード長は約3.3m 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書質量(g)約400g(本体のみ)種類アモルファスシリコン太陽電池出力3.65V/250mAコード長さ(m)約3.3保護等級IP65(耐じん防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)使用周囲温度(℃)-25~+50取扱説明書(2.53MB)
関連キーワード
...