カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 制御機器(57)
  • 救急・衛生(33)
  • ヘルスケア(29)
  • メカニカル部品(28)
  • バイク部品(27)
  • 切削工具(24)
  • 機構部品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-23」の検索結果

関連キーワード
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチワイヤー JB323 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB323

    ALCANhands
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ソケット (6角) KTC

    ソケット (6角)

    KTC(55件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5
  • 9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    9.5sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(37件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    91税込100
    1台
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • ワンタッチクローズ 傘型カーサンシェード インターベース

    ワンタッチクローズ 傘型カーサンシェード

    インターベース
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リングフックに指を引っ掛けて簡単オープン! ワンタッチでパッと閉じる!!。柄がないから車内を傷つけない!。スリット入りでルームミラーを通して設置可能。レザー調収納カバー付き
    材質ポリエステル、鉄、PP、PVC
  • ソケット(6角) KTC

    ソケット(6角)

    KTC
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)

    nepros(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)9.5穴角六角
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • パーツケースB-10用仕切板 ホーザン

    パーツケースB-10用仕切板

    ホーザン(5件のレビュー)
    179税込197
    1パック(9枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • 難燃透明糸入りシート 0.9m×1.8m クリア ユタカメイク

    難燃透明糸入りシート 0.9m×1.8m クリア

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番494-8815形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(kg)0.7透明長さ(m)1.8ハトメ数12個引裂強度(N)縦40、横50防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45幅(m)0.9引張強度(N/3cm)縦170、横170
  • 竹製 十八番角おでん串 やなぎプロダクツ

    竹製 十八番角おでん串

    やなぎプロダクツ
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2.8mm角
    材質桂竹1辺(角)(mm)2.8
  • フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所

    フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC

    岩田製作所(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(1本)
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間をふさぐフラップ付きタイプ
    材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

    CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属

    ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼

    パール金属(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
    材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂質量(g)432サイズ(cm)13×18表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)145×370×80
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ペイント用刷毛木柄 TRUSCO

    ペイント用刷毛木柄

    TRUSCO
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ペイント用、一般向け。
    用途油性塗料、ペンキ用。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペンキ用毛色黒色
  • BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリア GOODRIDGE(グッドリッジ)

    BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリア

    GOODRIDGE(グッドリッジ)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • 黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気ばね PSB 倉敷化工

    空気ばね PSB

    倉敷化工
    105,980税込116,578
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • ブレード 京セラ

    ブレード

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途突切りブレード
  • ステンレス ロングアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス ロングアイボルト

    水本機械製作所
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
    用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ソケット(12角) KTC

    ソケット(12角)

    KTC
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ロール状ゴミ袋 三和[店舗什器・備品]

    ロール状ゴミ袋

    三和[店舗什器・備品]
    19,980税込21,978
    1箱(100枚×80本)
    翌々日出荷
    材質PE厚さ(mm)0.01
  • 9.5sq.ソケット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケット(十二角)

    KTC
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • ロックフランジ 日研工作所

    ロックフランジ

    日研工作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"b3-23" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷